Arbeidssokk vinter
- Komfortabel
- God passform
- Varme
- THREE PROTECT anatomisk såle som beskytter foten i de tre trykksonene
- Ergonimiske forsterkninger rundt fotsåle
- Be-Air garn for super fukttransport
- Be-Protected garm reduserer trykk og gnaging mot foten
KVALITET 37% akryl, 25% polyamid, 16% ull, 11% polyester, 8% polypropylen, 3% elastan
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Materiale | Kan vaskes ved | Vedlikeholdsinstruksjon | Antall strømper | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M451066001090 1
|
Sokk Vinter Str. 39/41
|
Farge
|
Størrelse
39-41
|
Materiale
36 % akryl, 21 % polyamid, 22 % ull, 18 % polyester, 3 % ela
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Antall strømper
1 Par
|
Harmonisert systemkode
611596990000
|
Produktvekt (per element)
92.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M451066002090 1
|
Sokk Vinter Str. 42/44
|
Farge
|
Størrelse
42-44
|
Materiale
36 % akryl, 21 % polyamid, 22 % ull, 18 % polyester, 3 % ela
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Antall strømper
1 Par
|
Harmonisert systemkode
611596990000
|
Produktvekt (per element)
93.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M451066003090 1
|
Sokk Vinter Str. 45/47
|
Farge
|
Størrelse
45-47
|
Materiale
36 % akryl, 21 % polyamid, 22 % ull, 18 % polyester, 3 % ela
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Antall strømper
1 Par
|
Harmonisert systemkode
611596990000
|
Produktvekt (per element)
94.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|