Arbeidssokker sommer grå/blå
- Komfortabel
- Myk
- Teknisk
- Oppbygget i foten
Høyre/venstre
Polyamid 69 %
- Plyester 27 %
- Elastan 4%
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Materiale | Kan vaskes ved | Vedlikeholdsinstruksjon | Antall strømper | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M451051002090 1
|
Arbeidssokker Sommer g/b Str 42/44
|
Farge
|
Størrelse
42-44
|
Materiale
69 % polyamid, 27 % polyester, 4 % elastan
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Antall strømper
1 Par
|
Produktvekt (per element)
82.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|