Kneputer
- Består av skum med lukkede celler og tåler derfor vann
- Kan vaskes sammen med/sittende i buksa på 60°C
- Motstand overfor olje og fett
- Må ikke komme i kontakt med åpen flamme
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Farge | Lengde | Bredde | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5358000006961 1
|
Kneputer Komfort
|
Produktvekt (per element)
70 g
|
Farge
Agate-grå
|
Lengde
25 cm
|
Bredde
15 cm
|
Materiale
Etylenpropylenkopolymer
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M437379999990 1
|
Kneputer Komfort Pro, L = 29 cm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Farge
|
Lengde
|
Bredde
|
Materiale
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|