Vinterjakke Performance Line antrasitt/gul
- Svært varm med myk og lett Sorona®-vattering
- Pustende (pusteevne 10.000 g/24 t), vind- og vanntett (vannsøyle 10.000 mm)
- Teflon antismussbehandlet
- To glidelåslommer i siden, to bryst-/håndvarmerlommer med vanntette glidelåser, armlomme med plass til ID kort, to innerlommer
- Loxy® refleks, innvendige mansjetter med borrelåsjustering
- Høy, fleecefôret krave med integrert justerbar hette, glidelås for ventilering under armene
Navnlapp, antisklibånd og elastisk snorstrammer i nedkant, forlenget bak
100% polyester - 235 g/m². Kontraststoff: 100% nylon, 175 g/m².Vannsøyle: 10.000 mm. Pusteevne: 10.000 g/24t. DupontTM Sorona® vattering, kropp 120 g/m², ermer 80 g/m².
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Materiale | Stoffvekt per m2 | Kan vaskes ved | Vedlikeholdsinstruksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M411330000918 1
|
Performance Vinterjakke antrasitt/gul S
|
Farge
|
Størrelse
S
|
Materiale
100 % polyester
|
Stoffvekt per m2
235 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
1200.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M411330001918 1
|
Performance Vinterjakke antrasitt/gul M
|
Farge
|
Størrelse
M
|
Materiale
100 % polyester
|
Stoffvekt per m2
235 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
1200.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M411330002918 1
|
Performance Vinterjakke antrasitt/gul L
|
Farge
|
Størrelse
L
|
Materiale
100 % polyester
|
Stoffvekt per m2
235 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
1200.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M411330003918 1
|
Performance Vinterjakke antrasitt/gul XL
|
Farge
|
Størrelse
XL
|
Materiale
100 % polyester
|
Stoffvekt per m2
235 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
1200.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M411330004918 1
|
Performance Vinterjakke antras/gul 2XL
|
Farge
|
Størrelse
XXL
|
Materiale
100 % polyester
|
Stoffvekt per m2
235 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
1200.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M411330005918 1
|
Performance Vinterjakke antras/gul 3XL
|
Farge
|
Størrelse
3XL
|
Materiale
100 % polyester
|
Stoffvekt per m2
235 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
1200.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M411330006918 1
|
Performance Vinterjakke antras/gul 4XL
|
Farge
|
Størrelse
4XL
|
Materiale
100 % polyester
|
Stoffvekt per m2
235 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
1200.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|