Hjelmlue , Robust
Behagelig og varm lue som kan benyttes under hjelm. Enkeltlags fleece i toppen, behagelig Ullfleece på innsiden i nedre kant av luen. Kan profileres
Den lune luen for for de kalde dagene
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Materiale | Stoffvekt per m2 | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5358000117990 1
|
Hjelmlue, vinter
|
Farge
Svart
|
Størrelse
One-size
|
Materiale
Bomull/polyester
|
Stoffvekt per m2
260 g
|
Produktvekt (per element)
150.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|