TIGERFLEX Kuttresistent hanske C
- Fleksibel
- Høy komfort
- Pustende
- Sømløs
- Materiale: HDPE, glassfiber, polyester, elastan
- Nitrilskumbelegg for optimalt grep
Lang mansjett
Standard EN 388, 21420
- Cat II
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Størrelse | Mål | Materiale til innlegg | Materiale til belegg | Kuttemotstand i henhold til ISO 13997 | Kategori | EN-standard | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899451358961 6
|
Kutt res TIGERFLEX Nivå C Str 8
|
Størrelse
8
|
Mål
13 stitches per inch
|
Materiale til innlegg
Polyetylen med høy ytelse
|
Materiale til belegg
Nitrile foam
|
Kuttemotstand i henhold til ISO 13997
Kuttemotstand 10 N
|
Kategori
Middels risiko
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farerBeskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoder
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
66 Måned
|
Produktvekt (per element)
91.000 g
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899451360961 6
|
Kutt res TIGERFLEX Nivå C Str 10
|
Størrelse
10
|
Mål
13 stitches per inch
|
Materiale til innlegg
Polyetylen med høy ytelse
|
Materiale til belegg
Nitrile foam
|
Kuttemotstand i henhold til ISO 13997
Kuttemotstand 10 N
|
Kategori
Middels risiko
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farerBeskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoder
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
66 Måned
|
Produktvekt (per element)
91.000 g
|
Standarder
EN 388, EN 420
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899451361961 6
|
Kutt res TIGERFLEX Nivå C Str 11
|
Størrelse
11
|
Mål
13 stitches per inch
|
Materiale til innlegg
Polyetylen med høy ytelse
|
Materiale til belegg
Nitrile foam
|
Kuttemotstand i henhold til ISO 13997
Kuttemotstand 10 N
|
Kategori
Middels risiko
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farerBeskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoder
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
66 Måned
|
Produktvekt (per element)
91.000 g
|
Standarder
EN 388, EN 420
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|