Batteri vinkelkutter TG 12-A 2 x 2Ah
- TG 12-A er den lille batteri vinkelkutteren som gir deg muligheten til å komme til der andre vinkelslipere ikke kommer til. Et "må ha" verktøy for utallige håndverkere.
- For kutting i metaller, tre og plastmaterialer, avhengig av valg av blad
- Børsteløs EC motor
- Spindellås
- Verktøyløs justering av beskyttelseskjerm
- Hurtig skive-stopp, kun 1 sek.
- LED batterinivåindikator
- Elektronisk overbelastnings vern
- Leveres med 3 kutteskiver, maskin bag, lader og to 2Ah batterier
- Er også kompatibel med Würth's eldre 10,8V plattform
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batterier
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Maks. kappskivediameter | Lengde | Bredde | Høyde | Maskinvekt med oppladbart batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Bordiameter | Funksjoner | Gjengetype | Lydtrykknivå | Maks. tomgangsturtall | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Min. tomgangsturtall | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Spindelgjengediameter | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av forbruksmateriale | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Vekt av støtteunderlag | Vekt av tilleggsutstyr | Vekt av ytre emballasje | Vibrasjon | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5700135002961 1
|
Batterivinkelkutter TG 12-A 76mm 2x2,0AH
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Maks. kappskivediameter
76 mm
|
Lengde
202 mm
|
Bredde
88 mm
|
Høyde
105 mm
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
0.7 kg
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
2 Ah
|
Bordiameter
10 mm
|
Funksjoner
Kompakt design
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Lydtrykknivå
75 dB
|
Maks. tomgangsturtall
19500 o/min
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
0.5 kg
|
Min. tomgangsturtall
0 o/min
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
3390.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Spindelgjengediameter
5 mm
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Vekt av forbruksmateriale
20 g
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
370 g
|
Vekt av støtteunderlag
250 g
|
Vekt av tilleggsutstyr
2140 g
|
Vekt av ytre emballasje
250 g
|
Vibrasjon
13.5 m/s²
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Spenning | 12V DC |
Ubelastet hastighet | 19500 o/min |
Kutteskive | Ø 76mm |
Klinge | Ø 10mm |
Spindelgjenge | Ø 5mm |
Vibrasjon v/saging i tre iht. EN 60745 | |
Mål LxBxH | 202x88x105mm |
Vekt inkl. batteri | 0,7 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5700996400961 1
|
Batteri 12V/4,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5700135000961 1
|
Batterivinkelkutter TG 12-A 76mm ESKE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700139002961 1
|
Batteri 12V/2,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700139400961 1
|
Batterilader AL 40-LI for 12V Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0667410076961 1
|
Karbid kutteskive 76x10x1,8mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0664130761961 10
|
Kutteskive Z. grønn speed 76X1,0X10,0
|
Forp/Min.best.
10
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)