Batterieksentersliper ETS KF 12-125A 2x2,0AH
- God balanse og ergonomi
- God kontroll og nærhet til emnet
- Børsteløs EC motor
- LED batterinivåindikator
- Elektronisk overbelastnings vern
- Leveres i maskin bag, med lader og to 2Ah batterier
- Er også kompatibel med Würth's eldre 10,8V plattform
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batterier
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Min. kretshastighet i tomgang | Maks. kretshastighet i tomgang | Min. tomgangsturtall | Maks. tomgangsturtall | Svingdiameter | Skivediameter | Antall oppladbare batterier/batterier | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Maskinvekt med oppladbart batteri | Bredde | Lengde | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Type oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5700138002961 1
|
Batterieksentersliper ETS 12-125A-2X2.0
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Min. kretshastighet i tomgang
12000 1/min
|
Maks. kretshastighet i tomgang
20000 1/min
|
Min. tomgangsturtall
6000 o/min
|
Maks. tomgangsturtall
10000 o/min
|
Svingdiameter
2.5 mm
|
Skivediameter
125 mm
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
2.0 Ah
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
0.86 kg
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
0.18 kg
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
1.04 kg
|
Bredde
125 mm
|
Lengde
210 mm
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
790.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Til lette slipejobber
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5700138000961 1
|
Batterieksentersliper ETS 12-125A eske
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700139002961 1
|
Batteri 12V/2,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700139400961 1
|
Batterilader AL 40-LI for 12V Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)