Batteri skralle DUROFIX RW1216 2x2Ah
- Lang batteridrevet skralle med 3/8" Firkant innfestning.
- Ekstra langt skrallehode på hele 152mm
- Kommer godt til på trange og vanskelige steder, som for eksempel et motorrom.
- Raskt slagverk
- Sterk, maks kraft 88 Nm
- Dødmansbryter - stopper raskt når bryteren slippes
- Li-ion batteriteknologi
- Leveres i stoffbag med to 2Ah batterier og lader
- 2-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batteri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall oppladbare batterier/batterier | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Maskinvekt med oppladbart batteri | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Nominell spenning | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Antall oppladbare batterier / batterier x typen oppladbart b | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501012402990 1
|
Batteri skralle DUROFIX RW1216 3/8 2X2AH
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
2 Ah
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
1.36 lb
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
1.16 kg
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
1.360 kg
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
0.2 kg
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Antall oppladbare batterier / batterier x typen oppladbart b
2 STK x Li-lon
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Spenning | 12 V DC |
Batterikapasitet | 2,0 Ah |
Hastighetsområde, ubelastet | 0-260o/min. |
Maks. dreiemoment (hard skrueoppgave) | 88 Nm |
Maks belastning ved håndkraft | 162 Nm |
Verktøyholder | 3/8" |
Vibrasjon maks slag ved skruing iht. EN 60745 | m/s² |
Mål (LxBxH) | 412x42x69 mm |
Vekt inkl. batteri | 1,4 kg |