Slagtrekker ASS 12-A 2x2Ah
- Med sine 137mm er denne slagtrekkeren den korteste i sin klasse, noe som gir optimal håndtering, særlig ved skruarbeider over hodehøyde og på trange steder
- Godt egnet for blant annet borspisskruer, løsning av vanskelige skruer og skruing på steder der det er vanskelig å komme til.
- Raskt slagverk
- Sterk, maks kraft 105 Nm
- Motorbrems - stopper raskt når bryteren slippes
- En lysdiode lyser alltid opp ditt arbeidsområde når maskinen er i bruk
- Batterinivåindikator gir informasjon om hvor mye strøm som er igjen på batteriet
- Li-ion batteriteknologi
- Leveres i stoff bag med 2 batterier og lader
- Er også kompatibel med Würth's eldre 10,8V plattform
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batteri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. dreiemoment for hard skruing | Egnet for skrue | Verktøyholder | Lengde | Bredde | Høyde | Maskinvekt med oppladbart batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Harmonisert systemkode | Maks. dreiemoment | Maks. slagtall | Maks. tomgangsturtall | Min. slagtall | Min. tomgangsturtall | Nominell spenning | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5700132002961 1
|
Batterislagtrekker ASS 12-A Li-Ion 2Ah
|
Maks. dreiemoment for hard skruing
105 Nm
|
Egnet for skrue
Nominell diameter 4-12 mm
|
Verktøyholder
1/4°tommes sekskantet sokkel
|
Lengde
137 mm
|
Bredde
55 mm
|
Høyde
178 mm
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
0.96 kg
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
2 Ah
|
Harmonisert systemkode
84672110000
|
Maks. dreiemoment
105 Nm
|
Maks. slagtall
3100 o/min
|
Maks. tomgangsturtall
2600 o/min
|
Min. slagtall
0 o/min
|
Min. tomgangsturtall
0 o/min
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
3800.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
0.18 kg
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Spenning | 12 V DC |
Batterikapasitet | 2,0 Ah |
Hastighetsområde, ubelastet | 0-2,600 o/min. |
Nominelt slagtall | 0-3,100/min. |
Maks. dreiemoment (hard skrueoppgave) | 105 Nm |
Verktøyholder | 1/4" |
Vibrasjon maks slag ved skruing iht. EN 60745 | 9 m/s² |
Skruediamer (Ø) | M4 -M12 |
Mål | 137x55x178 mm |
Vekt inkl. batteri | 1,0 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5700996400961 1
|
Batteri 12V/4,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5700139002961 1
|
Batteri 12V/2,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700139400961 1
|
Batterilader AL 40-LI for 12V Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)