Batteridrill ABS 18 Compact M-CUBE® eske
- ABS 18 Compact er en bor-/skrumaskin til de fleste vanlige skru- og borejobber.
- Compact serien er en serie med kompakte, lette og vel balanserte maskiner for lett til middels tøffe jobber.
- Robust og gripevennlig overflate av 'Dura Shield'
- Kraftig Børsteløs motor.
- Röms® chuck med metall kåpe og hardmetall (Karbid) kjefter.
- 18 dreiemoment trinn og borestilling.
- LED-lys med "After Glow"
- Belteklips
- Batterinivå indikator (på batteriet)
- Leveres: Kun maskin-kropp i pappeske
- Anbefalt batteri størrelse, for optimal balanse/brukeropplavelse: M-cube basic 18V/4Ah eller M-cube basic 18V/5Ah
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Antall oppladbare batterier/batterier | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Maks. borediameter i stål | Maks. skruediameter | Lengde | Høyde | Maskinvekt med oppladbart batteri | Dreiemomentnivå | Egnede batterier | Godkjenning | Maks. borediameter i myke tresorter | Maks. dreiemoment for hard skruing | Maks. dreiemoment for myk skruing | Maks. spennvidde for borchuck | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Min. spennvidde for borchuck | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Servicekomponent | Tomgangsturtall 1. gir maks. | Tomgangsturtall 1. gir min. | Tomgangsturtall 2. gir maks. | Tomgangsturtall 2. gir min. | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Vekt av støtteunderlag | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Tomgangsturtall 1. gir min./maks. | Maks. moment hard/myk | Min./maks. spennvidde for borchuck | Antall oppladbare batterier / batterier x typen oppladbart b | Tomgangsturtall 2. gir min./maks. | Tomgangsturtall i 1. gir/2. gir | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5701427000961 1
|
Batteridrill ABS 18 Compact Eske
|
Nominell spenning
18 V/DC
|
Antall oppladbare batterier/batterier
0 STK
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
0 Ah
|
Maks. borediameter i stål
13 mm
|
Maks. skruediameter
10 mm
|
Lengde
175 mm
|
Høyde
200 mm
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
1.9 kg
|
Dreiemomentnivå
18 torque settings + 1 drill setting
|
Egnede batterier
M-CUBE 18V
|
Godkjenning
CE
|
Maks. borediameter i myke tresorter
40 mm
|
Maks. dreiemoment for hard skruing
60 Nm
|
Maks. dreiemoment for myk skruing
34 Nm
|
Maks. spennvidde for borchuck
13 mm
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
1.2 kg
|
Min. spennvidde for borchuck
1.5 mm
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
1.230 kg
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Servicekomponent
Maskiner
|
Tomgangsturtall 1. gir maks.
600 o/min
|
Tomgangsturtall 1. gir min.
0 o/min
|
Tomgangsturtall 2. gir maks.
1900 o/min
|
Tomgangsturtall 2. gir min.
0 o/min
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
0.0 kg
|
Vekt av støtteunderlag
250 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Tomgangsturtall 1. gir min./maks.
0-600 o/min
|
Maks. moment hard/myk
60 / 34 Nm
|
Min./maks. spennvidde for borchuck
1,5-13 mm
|
Antall oppladbare batterier / batterier x typen oppladbart b
0 STK x Li-lon
|
Tomgangsturtall 2. gir min./maks.
0-1900 o/min
|
Tomgangsturtall i 1. gir/2. gir
0-600 / 0-1900 o/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
M-cube er Würth's egen batteri plattform, med robuste og intelligente batterier for en problemfri hverdag.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18 V DC |
Batterikapasitet | Flere valg |
Hastighetsområde | 0-600/ 0-1900 o/min |
Dreiemoment, maks. (hardt/mykt) | 60/34 Nm* |
Maks. skruediameter | 10 mm |
Maks. borediameter: Metall | 13 mm |
Maks. borediameter: Tre | 40 mm |
Chuck spennvidde | 1,5-13mm |
Vibrasjon boring/skruing iht. EN 60745 | < 2,5 m/s² |
Mål ( lengde x høyde) | 180 x 250mm |
Vekt inkl. batteri | 1,9 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0624930600961 5
|
Spiralbor Zebra Smart step DIN 338 6,0mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5705180000961 1
|
Batterilader ALG 18/4 Basic
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5705860000961 1
|
Batterilader ALG 18/6 Fast
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5703450000961 1
|
Batteri M-Cube basic 18V/5,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5703420000961 1
|
Batteri M-Cube basic 18V/2,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5704180000961 1
|
Batteri M-Cube basic 18V/4,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5801882800990 1
|
Koffertinnlegg (ABS 18 Comp) 8.4.2
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581011000961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, 500x380x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)