Batteridrill ABS 18 Power M-CUBE® Eske
- ABS 18 Power er en bor-/skrumaskin til de tøffe skru- og borejobbene.
- Power serien er en serie med kraftige maskiner for for de tyngre jobbene.
- Robust og gripevennlig overflate av 'Dura Shield'
- Kraftig Børsteløs motor.
- Röms® chuck med metall kåpe og hardmetall (Karbid) kjefter.
- Langt støttehåndtak for å kontrollere kreftene
- LED-lys med "After Glow"
- Belteklips
- Batterinivå indikator (på batteriet)
- Leveres: Kun maskin-kropp i pappeske
- Anbefalt batteri størrelse, for optimal balanse/brukeropplavelse: M-cube basic 18V/4Ah eller M-cube basic 18V/5Ah
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Borchuckholder | Antall oppladbare batterier/batterier | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Maks. borediameter i stål | Maks. borediameter i aluminium | Maks. anbefalt bordiameter i metall | Maks. skruediameter | Lengde | Høyde | Maskinvekt med oppladbart batteri | Effekt (punktsystem) | Håndtering/brukervennlighet (poengsystem) | Maks. anbefalt bordiameter i aluminium | Maks. anbefalt bordiameter i tre | Maks. borediameter i myke tresorter | Maks. dreiemoment | Maks. dreiemoment for hard skruing | Maks. dreiemoment for myk skruing | Maks. spennvidde for borchuck | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Min. spennvidde for borchuck | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Tomgangsturtall 1. gir maks. | Tomgangsturtall 1. gir min. | Tomgangsturtall 2. gir maks. | Tomgangsturtall 2. gir min. | Type oppladbart batteri/batteri | Utholdenhet (punktsystem) | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Vekt av støtteunderlag | Vekt av ytre emballasje | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5701404000961 1
|
Batteridrill ABS 18 Power eske
|
Nominell spenning
18 V/DC
|
Borchuckholder
1/2 tomme x 20 UNF
|
Antall oppladbare batterier/batterier
0 STK
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
0 Ah
|
Maks. borediameter i stål
13 mm
|
Maks. borediameter i aluminium
13 mm
|
Maks. anbefalt bordiameter i metall
13 mm
|
Maks. skruediameter
12 mm
|
Lengde
205 mm
|
Høyde
260 mm
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
2.2 kg
|
Effekt (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Håndtering/brukervennlighet (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Maks. anbefalt bordiameter i aluminium
13 mm
|
Maks. anbefalt bordiameter i tre
100 mm
|
Maks. borediameter i myke tresorter
100 mm
|
Maks. dreiemoment
140 Nm
|
Maks. dreiemoment for hard skruing
140 Nm
|
Maks. dreiemoment for myk skruing
60 Nm
|
Maks. spennvidde for borchuck
13 mm
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
1.6 kg
|
Min. spennvidde for borchuck
1.5 mm
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
1.600 kg
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Tomgangsturtall 1. gir maks.
550 o/min
|
Tomgangsturtall 1. gir min.
0 o/min
|
Tomgangsturtall 2. gir maks.
2000 o/min
|
Tomgangsturtall 2. gir min.
0 o/min
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Utholdenhet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
0 kg
|
Vekt av støtteunderlag
0.25 kg
|
Vekt av ytre emballasje
0.25 kg
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
M-cube er Würth's egen batteri plattform, med robuste og intelligente batterier for en problemfri hverdag.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18 V DC |
Batterikapasitet | Flere valg |
Hastighetsområde | 0-550/ 0-2000o/min |
Dreiemoment, maks. (hardt/mykt) | 140/60 Nm* |
Maks. skruediameter | 12 mm |
Maks. borediameter: Metall | 13 mm |
Chuck spennvidde | 1,5-13mm |
Vibrasjon boring/skruing iht. EN 60745 | < 2,5 m/s² |
Mål ( lengde x høyde) | 205 x 260mm |
Vekt inkl. batteri | 2,2 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5705180000961 1
|
Batterilader ALG 18/4 Basic
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5705860000961 1
|
Batterilader ALG 18/6 Fast
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5703450000961 1
|
Batteri M-Cube basic 18V/5,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5703420000961 1
|
Batteri M-Cube basic 18V/2,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5704180000961 1
|
Batteri M-Cube basic 18V/4,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5801842404961 1
|
Koffertinnlegg (ABS 18 Power Comb) 8.4.2
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581011000961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, 500x380x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0626930800961 5
|
Spiralbor Zebra MFD SPEED HSCO 8,0mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)