Batterivinkelsliper AWS 18 Compact M-CUBE® Eske
- En kompakt 18V vinkelsliper for 125mm skiver.
- Til normale kappe- og slipejobber, der det er langt til nærmeste stikkontakt.
- Høy kappe- og slipekapasitet pr. batteriladning
- Dødmans bryter (Paddle switch). Sikker og behagelig å jobbe med.
- Fixtec hutiglåsemutter
- Lysdiode på girkassen advarer mot overbelastning.
- Ved permanent overbelastning eller blokkering slår den elektroniske motorbeskyttelses funksjonen raskt av motoren.
- Robust børsteløs som tåler høy belastning – for lang levetid
- Antivibrasjonshåndtak som kan settes i tre stillinger
- Verktøyløs justering av beskyttelses skjermen.
- LED batterinivåindikator (på batteriet)
- Leveres: Kun maskin-kropp i pappeske
- Anbefalt batteri størrelse, for optimal balanse/brukeropplavelse: M-cube basic 18V/5Ah
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Friboks
M-cube er Würth's egen batteri plattform, med robuste og intelligente batterier for en problemfri hverdag.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18 V DC |
Batterikapasitet | Flere alternativer |
Hastighetsområde | 11000 o/min |
For skivediameter | Ø 125mm |
Spindel diameter | M14 |
Vibrasjon ved overflate sliping iht. EN 60745 | 6,9 m/s² |
Mål ( lengde x høyde) | |
Vekt uten batteri | 1,3 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0579430324961 10
|
Flap disk 125mm 15Gr pressm.ZK P40 grønn
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0580912536961 25
|
Fiberrondell Keramik + Ø125mm K 36
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
0586580225061 1
|
Slipetallerken m/kjøleribb Ø125mm.
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0664101250060 25
|
Kutteskive Z. blå speed 125X1,0X22,2
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
0664131250060 25
|
Kutteskive Z. grønn speed 125X1,0X22,2
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
0664631250961 25
|
Kutteskive Z. ll & speed 125X1,06X22,2
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
5350000409961 6
|
Arbeidshanske Driver Classic Str. 9
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5705180000961 1
|
Batterilader ALG 18/4 Basic
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5705860000961 1
|
Batterilader ALG 18/6 Fast
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5703420000961 1
|
Batteri M-Cube basic 18V/2,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5704180000961 1
|
Batteri M-Cube basic 18V/4,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5703450000961 1
|
Batteri M-Cube basic 18V/5,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5801843402961 1
|
Koffertinnlegg (AWS 18-125 P Comp) 8.4.3
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5801843494961 1
|
Koffertinnlegg (ABS+AWS COMPACT) 8.4.3
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581012000961 1
|
Systemkoffert 8.4.3, 500x380x195mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702480900061 1
|
Fixtec hurtiglås vinkelsliper M14 <125mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)