Muttertrekker DUROFIX RI2036A3 2x5Ah
- Kraftig 1/2" muttertrekker.
- Elektronisk Torque Clutch
- Stillbar Torque fra 60 til 600Nm, via 28 trinn
- Høy hastighet og slagfrekvens som kan gi et bruddmoment opp til 1650Nm.
- LED lys
- Børsteløs motor
- LED batterinivåindikator
- Overbelastningsbeskyttelse
- Leveres i koffert med to 5Ah batterier og lader
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for skrue | Verktøyholder | Lengde | Bredde | Høyde | Maskinvekt med oppladbart batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Maks. dreiemoment | Maks. slagtall | Maks. tomgangsturtall | Nominell spenning | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Antall oppladbare batterier / batterier x typen oppladbart b | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501011241990 1
|
Muttertrekker DUROFIX RI2036A3 2x5Ah
|
Egnet for skrue
Nominell diameter 8-16 mm
|
Verktøyholder
1/2°tommes utvendig firkant
|
Lengde
240 mm
|
Bredde
78 mm
|
Høyde
254 mm
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
3.2 g
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
5 Ah
|
Maks. dreiemoment
1100 Nm
|
Maks. slagtall
2000 o/min
|
Maks. tomgangsturtall
2200 o/min
|
Nominell spenning
20 V
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
3.200 kg
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
0.7 kg
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Antall oppladbare batterier / batterier x typen oppladbart b
2 STK x Li-lon
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Diverse arbeider innenfor bil/lastebil og anleggs sektoren
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 20V DC |
Batterikapasitet | 5,0 Ah |
Maks. moment (hard torque) | 1100 Nm |
Maks. bruddmoment (kraft + hastighet) | 1650 Nm |
Turtall, ubelastet | 0-2200 o/min |
Slag antall | 0-2000 pr. min |
Verktøyfeste | 1/2" firkant |
Mål (LxBxH) | |
Vekt inkl. batteri (5Ah) | 3,54 kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)