Avsug til borhammer H 28-MAS Ny
- Maskin og avsug utgjør sammen et system som er ideelt for støvfritt boring i mur/betong
- Enkel og ta av og på
- Egen motor, svekker ikke ytelsen til borhammeren
- HEPA filter
- Poseløs, vaskbar oppsamler
- For bor opp til 16mm
- For bordybde opp til 90mm
- LED lys
- Vekt 1740 g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Maks. boredybde per syklus | Vekt | Materiale | Egnet for maks. bordiameter | Egnet for maks. borlengde | Egnet for min. bordiameter | Egnet for min. borlengde | Produktvekt (per element) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5700800100961 1
|
Avsug for borhammer H 28-MAS MK2
|
Nominell spenning
28 V/DC
|
Maks. boredybde per syklus
90 mm
|
Vekt
1.74 kg
|
Materiale
Plast/metall
|
Egnet for maks. bordiameter
16 mm
|
Egnet for maks. borlengde
160 mm
|
Egnet for min. bordiameter
1 mm
|
Egnet for min. borlengde
50 mm
|
Produktvekt (per element)
1740.000 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)