Batteri/lader kit 18V 5Ah
Startpakke med lader og 2 stk. 5Ah batterier for vår 18V serie. Startpakken er beregnet som et supplement til maskiner i 18V seien solgt uten lader og batteri.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Lader 0700 816
- 2 x batteri 0700 916 535
- Ett års garanti på batteriene
- Leveres i pappeske
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18V DC |
Batterikapasitet | 5,0 Ah |
Ladetid | ca. 30 min |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0700916535961 1
|
Batteri 18V/5,0 Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)