Batterier til batterimaskiner 12V/3Ah
Originalbatterier til Würth Master batterimaskiner.
Passer batterifettpresse FP 12-A Passer batterifugepistol AKP 12-A
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Ladetid | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Egnede ladere | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Type oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0700956331961 1
|
Batteri 12V/3,0 Ah Li-Ion (FP 12-A)
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
3 Ah
|
Ladetid
60 min
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
398.6 g
|
Egnede ladere
AL 60-Li
|
Harmonisert systemkode
85076000900
|
Produktvekt (per element)
399.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- 12V/3,0Ah Li-ion
Li-ion batteri teknologi: Moderne batteriteknologi Lav vekt, høy ytelse Ingen "memory-effekt" Kan “Kladdlades” Svært liten selvutlading