Batterier til batterimaskiner 18V 2Ah (AKP)
Originalbatterier til Würth Master batterimaskiner.
Passer batterifugepistol AKP 18-600ml og batterimuttertrekker ASS 1/2" HT
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Ladetid | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Egnede ladere | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Type oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0700913733961 1
|
Batteri 18V/2,0 Ah Li-Ion
|
Nominell spenning
18 V/DC
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
2 Ah
|
Ladetid
40 min
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
410 g
|
Egnede ladere
AL 60-AS-Li
|
Harmonisert systemkode
85076000900
|
Produktvekt (per element)
410.000 g
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Serie | |
Spenning | 18V DC |
Batterikapasitet | 2,0 A |
Batterinivå indikator | Ja |
Batteriteknologi | Li-ion |
Passende lader | AL 60-AS-Li |
Garanti | 1 År |
Vekt | 410g |