Batterier til batterimaskiner 18V 5Ah
Originalbatterier til Würth Master batterimaskiner.
Passer Würth 18V batterimaskiner i Light, Compact og Power serien fra 2009 til 2019. Anbefalt til Compact og Power serien
Passer også til Bosch® Professional (Blå Bosch®) 18V maskiner fra 2008 og oppover
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Ladetid | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Egnede ladere | Egnede maskiner | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Type oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0700916535961 1
|
Batteri 18V/5,0 Ah Li-Ion
|
Nominell spenning
18 V/DC
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
5 Ah
|
Ladetid
65 min
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
623 g
|
Egnede ladere
AL 30-CV-Li
|
Egnede maskiner
|
Harmonisert systemkode
85076000900
|
Produktvekt (per element)
702.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Serie | Bosch® prof plattform 18V |
Spenning | 18V DC |
Batterikapasitet | 5,0 A |
Batterinivå indikator | Ja |
Batteriteknologi | Li-ion |
Passende lader | AL 20-CV-LI, AL 30-CV-LI & AL 60-CV-LI |
Garanti | 1 År |
Vekt | 623g |