Batterier til batterimaskiner 28V
Originalbatterier til Würth Master batterimaskiner.
Passer alle Würth batterimaskiner i 28V serien
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Ladetid | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Egnede ladere | Egnede maskiner | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Type oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0700957730961 1
|
Batteri 28V/3,0 Ah Li-Ion (Ny)
|
Nominell spenning
28 V/DC
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
3 Ah
|
Ladetid
60 min
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
995 g
|
Egnede ladere
AL 60-Li
|
Egnede maskiner
|
Harmonisert systemkode
85076000900
|
Produktvekt (per element)
1057.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Serie | 28V plattformen |
Spenning | 28V DC |
Batterikapasitet | 3,0 A |
Batterinivå indikator | Ja |
Batteriteknologi | Li-ion |
Passende lader | AL 60-LI-2 |
Garanti | 1 År |
Vekt | 995g |