Batterier til batterimaskiner < 18V
Originalbatterier til Sumake batterimaskiner.
Passer Sumake batterimuttertrekker EW 1941L
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Ladetid | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Antall deler | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Type oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0700999030990 1
|
Batteri BP 1930 SYl01 19,2V Li-Ion
|
Nominell spenning
19.2 V/DC
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
4 Ah
|
Ladetid
60 min
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
713 g
|
Antall deler
1 STK
|
Harmonisert systemkode
8507803000
|
Produktvekt (per element)
713.000 g
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Serie | Sumake 19,2V |
Spenning | 19,2V DC |
Batterikapasitet | 3,0 A |
Batterinivå indikator | Ja |
Batteriteknologi | Li-ion |
Passende lader | 07009999031 |
Garanti | 1 År |
Vekt | 718g |