Batteridrill BS 14-A POWER
En kraftpakke av en batteridrill i en tøff utførelse. Ny firepols motorteknologi gir en kortere og smidigere maskin med hodelengde på kun 213mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Til de fleste vanlige skru- og borejobber.
Tekniske data
- Robust, kraftig og velbalansert
- Gripevennlig overflate av "Dura Shield"
- Kraftig planetgir med metalltannhjul
- Chucks med hardmetallkjefter
- 25 dreiemomenttrinn og borestilling
- Eget gir for skruing, gir opptil 60 % flere skruer per ladning
- Electronic Cell Protection (ECP): Beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og dyputlading
- Electronic Motor Protection (EMP) beskytter motoren mot overbelastning
- Praktisk batterinivåindikator på batteriet
- LED-lys gjør det enkelt å treffe arbeidsstykket
- Lav vekt
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 14,4 V DC |
Batterikapasitet | 4,0 Ah |
Hastighetsområde | 0-380/ 0-1600 o/min |
Maks. tiltrekningsmoment i bormodus | 75 Nm* |
Maks. skruediameter | 8 mm |
Maks. borediameter: Metall | 13 mm |
Maks. borediameter: Tre | 45 mm |
Vibrasjon boring/skruing iht. EN 60745 | < 2,5 m/s² |
Mål: Lengde/høyde | 213 x 253 mm |
Vekt inkl. batteri | 2,0 kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)