Bor-/skrumaskin Solid serien
BS 12-A solid Li-ion er en kraftig batterimaskinmed motor, drivverk og chuck konstruert for harde påkjenninger.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- 2-girs planetgirkasse i metall som tåler store påkjenninger
- Ekstra store luftehull for motoren som gir motoren best mulig lufting
- Kraftig støttehåndtak som gir et sikkert grep om maskinen
- Batteriene er festet til maskinen i et skinnesystem som gir solid feste og sikker strømoverføring
- 3-års garanti mot fabrikasjonsfeil
Tekniske data
|
|
Driftsspenning | 12 V DC |
Batterikapasitet | 3,0 Ah |
Hastighetsområde | 0-400/1.350 o/min |
Maks. tiltrekningsmoment i bormodus | 45 Nm* |
Maks. skruediameter | 8 mm |
Anbefalt/Maks. borediameter: Metall | 10 / 13 mm |
Anbefalt/Maks. borediameter: Aluminium | 13 / 16 mm |
Anbefalt/Maks. borediameter i tre | 32 / 38 mm |
Spennområde chuck | 1,5-13 mm |
Vekt inkl. batteri | 2,2 kg |