Multikutter EMS 14-A
Kraftig batterimultikutter som er velegnet for slipe-, sage og kuttearbeider.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Ideell "problem"-løser der andre kutte- og slipemaskiner med ledning ikke kommer til.
Friboks
Dette er en maskin hvis oppgave er å vibrere. Turtallet på maskinen er regulerbar, og vibrasjonen øker med turtallet. Vibrasjon målt iht. EN 60745 varierer fra <2,5 m/s² på laveste turtall til >15m/s² på max turtall.
Tekniske data
- Kompakt og ergonomisk utformet
- Hurtigsinnfestning av tilbehør
- Kraft tilsvarende en 240 Watt multikutter med ledning
- Trinnløs turtallsregulering
- LED batterinivå indikator
- Litium-ion batteri teknologi: Lav vekt, høy ytelse Ingen "memory-effekt" Svært liten selvutlading av batteriene. Denne batteritypen gir kraftigere maskiner, uten at det går på bekostning av vekt og tilgjengelighet
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 14,4V DC |
Batterikapasitet | 3,0 Ah |
Hastighetsområde | 11000 - 18000 o/min |
Oscillerende bevegelse | 3,2° |
Vibrasjon | Se egen tabell i burukerveiledningen |
Mål | 310x77x90mm |
Vekt inkl. batteri | 1,7 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0696648000961 1
|
Adapterfor EMS14/EMS350 - F. Multimaster
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0696642000961 3
|
Ems Sagblad Tre 52X29mm
|
Forp/Min.best.
3
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)