Skrutrekker S 2-A
Liten og lett batteriskrutrekker med 2 gir, for skruing av mindre skruer.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Godt egnet til mindre maskinskruer. Typisk til serviceteknikere og automatrører.
Tekniske data
- Kan benyttes i rett eller vinklet stilling, egner seg godt der det er trangt å komme til
- 15 momentinnstillinger for skruing og 1 innstilling for boring med små bor (Chucks er tillegsutstyr)
- Sperre mot uønsket start av maskinen
- Bits settes direkte i maskinen - ikke nødvendig med bitsholder
- Leveres i koffert med lader og ekstra batteri
- 3 års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 2,4V DC (NiCd) |
Batterikapasitet | 1,3 A |
Hastighets område | 0-170/350o/min. |
Max tiltreknings moment i skrumodus | 2,7Nm |
Mål (i rett form) | 260mm Ø 39mm |
Antall momentinnstillinger | 15+1 |
Vibrasjon boring/skruing iht. EN 60745 | < 2,5 m/s² |
Verktøyholder | 1/4" |
Vekt inkl. batteri | 0,48 kg |