Tilbehør til batteri fugepistol AKP 12-A 310ml
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for maskintype | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5700202001961 1
|
Tannstangs stempel til AKP12-A 310ML
|
Egnet for maskintype
Batterifugepistol
|
Produktvekt (per element)
224.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Kan også brukes sammen med patron vugge (art: 5700 202 005) og patron adapter (art: 5700 202 004) for å bygge om AKP 18-A 600ml pølse pistol til patron pistol.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)