Tilbehør til batteri fugepistol AKP 18
- Tannstang for 400ml pølser/310ml patroner
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for maskintype | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5700600002961 1
|
Tannstangs stempel til AKP18-A 310/400ML
|
Egnet for maskintype
AKP 18, 400 ml
|
Produktvekt (per element)
262.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)