Tilbehør til batteri fugepistol AKP 18-A 600ml
Rør for 600ml pølser
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for maskintype | Farge | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5700600003961 1
|
Rør for pølse til AKP18-A 600ML
|
Egnet for maskintype
AKP 12/18, 600 ml
|
Farge
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
365.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)