Vinkelsliper EWS 18-A
- En kompakt 18V vinkelsliper for 125mm skiver.
- Til enkle kappe- og slipejobber, der det er langt til nærmeste stikkontakt.
- Høy kappe- og slipekapasitet pr. batteriladning
- Lav vekt (bare 2,3 kg)
- Robust 4-polet høyeffektsmotor som tåler høy belastning – for lang levetid
- Håndtak kan settes inn på venstre eller høyre side
- Vridningsikkert vernedeksel – stilles inn raskt og enkelt, pålitelig beskyttelse
- Overbelastningsvern av både batteri (ECP) og motor (EMP)
- LED batterinivåindikator
- Leveres i systemkoffert med to batterier og lader
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batteri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18 V DC |
Batterikapasitet | 4,0 Ah |
Turtall, ubelastet | 10.000 o/min |
Skivediameter | 125 mm |
Spindelgjenge | 14 mm |
Vibrasjon v/overflatesliping iht. EN 60745 | 6 m/s² |
Vekt inkl. batteri | 2,25 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5581011000961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, 500x380x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)