DIGA CS-2 Boltepistol gass
- Betjeningsvennlig
- Liten rekyl
- Markedets sterkeste, 105 joule!
- Rask montering i betongunderlag og stål
- 40 skudd i magasinet med spiker fra 15-40mm lengde
- Enkel betjening
- Etthåndsgrep for fjerning av magasin
- Batteriindikator og servicelampe
- Dybdejustering i front
- Kan benyttes ned mot -15°C og opp til +40°C
- "Intelligent" lader, 2 stk batterier, utdriververktøy, vernebriller
Forbruksmateriell
- 800 stk. boltespiker + 1 stk. gasspatron er pakket sammen i eske
- Boltespiker er magasinert og bundet på plastbånd á 10 stk. spiker pr. bånd
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
086490 2 961 1
|
Boltepistol gass DIGA CS-2 Power
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Mål: 435 x 124 x 365 mm
- Vekt inkl. batteri: 3,7kg
- Magasinkapasitet: 40stk+2.
- Batterikapasitet: ca. 3000 skudd 6V 1.5Ah
- Spikerlengder: 15-40 mm
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0864950217961 800
|
Boltespiker Diga CS2/3 3,0x17 mm m/gass
|
Forp/Min.best.
800
|
Artikkelnummer
0864950222961 800
|
Boltespiker Diga CS-2/3 3,0x22 mm m/gass
|
Forp/Min.best.
800
|
Artikkelnummer
0864950227961 800
|
Boltespiker Diga CS-2/3 3,0x27 mm m/gass
|
Forp/Min.best.
800
|
Artikkelnummer
0864950232961 800
|
Boltespiker Diga CS-2/3 3,0x32 mm m/gass
|
Forp/Min.best.
800
|
Artikkelnummer
0864950238961 800
|
Boltespiker Diga CS-2/3 3,0x38 mm m/gass
|
Forp/Min.best.
800
|
Artikkelnummer
0864903 061 1
|
Batteri til Diga CS, CSM og WO
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0864902 061 1
|
Lader til Diga CS, CSM og WO
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)