Festeskive 25 mm til Diga CS-2
- Festeskive for økt hold ved skuddmontasje
- Rask og sikker montering, uten forboring og støvutvikling
- Perfekt til innfesting av feste-, hull- og patentbånd
- Spikerlengde ved innfesting i stål: ca. 15-20 mm
- Spikerlengde ved innfesting i betong: ca. 20-25 mm
Merk! Spikerlengden kan variere noe ut i fra type kvalitet på materialet det skytes i
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Diameter | Materialtykkelse | Høyde | Hulldiameter | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0864910025061 300
|
Festeskive Diga cs-2 Ø25mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Diameter
25 mm
|
Materialtykkelse
1 mm
|
Høyde
5 mm
|
Hulldiameter
3 mm
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
2.556 g
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|