• -
  • Logg ut
Kundesenter: 464 01 600
Hjem
Totalt 0,- kr 0
  • Kampanjer
  • Favoritter
  • Firmaets handleliste
  • Hurtigshop
  • Totalt 0,- kr 0
  • Produkter
    Bilinnredning Bilinnredning Bilinnredning
    Bilrekvisita og cargo Bilrekvisita og cargo Bilrekvisita og cargo
    Boring, gjenging, kapping og sliping Boring, gjenging, kapping og sliping Boring, gjenging, kapping og sliping
    Bygg og anlegg Bygg og anlegg
    Elektro Elektro Elektro
    Festemidler Festemidler Festemidler
    Håndverktøy Håndverktøy Håndverktøy
    Innredning og lagersystemer Innredning og lagersystemer Innredning og lagersystemer
    Kjemi Kjemi Kjemi
    Klær, sko, hansker, verneutstyr og HMS Klær, sko, hansker, verneutstyr og HMS
    Maskiner Maskiner
    Miljømerkede produkter Miljømerkede produkter Miljømerkede produkter
    Papir, Vaskeartikler og Kantine Papir, Vaskeartikler og Kantine Papir, Vaskeartikler og Kantine
    Slanger, kuplinger og tilbehør Slanger, kuplinger og tilbehør Slanger, kuplinger og tilbehør
    Svanes Husproduktportal Svanes Husproduktportal Svanens Husproduktportal
    Sveis, gass og lodding Sveis, gass og lodding Sveis, gass og lodding
    Verkstedutstyr Verkstedutstyr
  • Kampanjer
    Kampanjer i nettbutikken
    Bla i våre kataloger
    Outlet
    Nyheter
  • Tjenester
    Bilinnredning
    Brukermanualer og skjemaer
    Delekatalog
    Dimensjoneringsprogram
    E-Procurement
    Fallsikring og løfteutstyr
    Klips
    Kurs
    Logoprofilering
    Logistikk
    Masterservice
    Ordregodkjenning
    Sikkerhetsdatablader
    Skilting
    Slangeverksted
    Toolcompass
    Utleie
    Verkstedutstyr
    Systemer & Tjenester
  • Fagfokus
    Artikler
    Guider
    Videoer
  • Bærekraft
  • Karriere
    Jobbe i Würth
    Ledige stillinger
  • Om Würth
    Würth Norge
    Würth Gruppen
    Jobbe i Würth
    Kvalitetssikring
    Galleri Würth
    Presse
    Sponsorfilosofi
    Würthfondet
    Compliance
    Radio Würth
    Personvernerklæring
  • Butikker
  • Kontakt oss
Min Side Logg inn
  • Min side
    • Kampanjer
    • Favoritter
    • Firmaets handleliste
    • Hurtigshop
    Log out
    Logg inn/Registrer deg
  • Produkter
    Toggle menu
    • Tilbake
    • Boring, gjenging, kapping og sliping Boring, gjenging, kapping og sliping
      • Tilbake
      • Metallbor
      • Borkassetter
      • Punktsveisebor
      • Trinnbor
      • HSS kjernebor
      • Trebor og installasjonsbor
      • Betongbor
        • Tilbake
        • Betongbor PLUS tange
          • Tilbake
          • Overganger
        • Betongbor MAX tange
        • Mur og steinbor for slagdrill
        • Multibor
      • Meisler
        • Tilbake
        • Meisler med PLUS tange
        • Meisler med MAX tange
        • Meisler med Hex 30mm tange
      • Bor forlengere
      • Flisbor
      • Forsenkere
      • Gjenging
      • Hullsager
      • Kapping og sliping
        • Tilbake
        • Kutteskiver
        • Slipeskiver
        • Flapskiver
        • Fiberrondeller
        • Diamantkappeskiver
        • Diamantslipeskiver
        • Karbid kutteskive
        • Slip
        • Slipepapir /slipelerret på rull
        • Würth slipenett
        • Våtslipepapir
        • Slipeskiver
        • Tilbehør
        • Slipetalerkner
        • Slipekloss/svamp
        • Dekorfjerner
      • Sagblader
        • Tilbake
        • Stikksagblader
          • Tilbake
          • Stikksagblader for tre
          • Stikksagblader for metall
          • Stikksagblader for bygg
          • Stikksagblader for rustfritt
        • Tigersagblader
          • Tilbake
          • Tigersagblader for tre
          • Tigersagblader for metall
          • Tigersagblader for rustfritt
          • Tigersagblader for bygg
          • Tigersagblader Rescue
          • Tigersagblader for isolasjon
          • Tigersagblader for Leca
          • Tigersagblad for metall med Remstange
        • Sagblader for multikutter
          • Tilbake
          • Stjerne innfestning
          • Stor sekskant feste serie
          • Multifeste
          • EMS adapterserie
          • Starlock blader
            • Tilbake
            • Starlock adapter
        • Sirkelsagblader
          • Tilbake
          • Sirkelsagblader for batterimaskiner
          • Sirkelsagblader for tre
          • Sirkelsagblad for Lamello fres
          • Sirkelsagblad for metall
        • Baufil og Koldsagblader
        • Båndsagblader for metall
      • Børsting
      • Slipestifter og roterende filer
      • Poleringspadder
      • Brotsjing og honing
    • Festemidler Festemidler
      • Tilbake
      • Treskruer
      • Byggskruer
      • Gipsskruer
      • Mekaniske mellomtunge og lette ankere
      • Tung betonginnfesting
      • Selvborende skruer
      • Sekskantskruer
      • Skruer med innvendig sekskant
      • Gjengestenger
      • Muttere og hylser
      • Flate tak
      • Skiver, shims og sikringsringer
      • Blindnagler
      • Selvgjengende skruer. Taptite
      • Maskinskruer
      • Låseskruer
      • Plateskruer
      • Ringskruer & Bladhylser
      • Bunnplugger
      • Skiltskruer
      • Låseringer & hesteskosikringer
      • Spiker, stifter og kramper
        • Tilbake
        • Håndspiker
        • Maskinspiker stav
        • Maskinspiker Coil
        • Maskinspiker dykkert
        • Maskinspiker kramper
        • Boltespiker løs
        • Boltespiker magasinert
        • Maskinpiker spikerskruer
      • Kabelbånd og -fester
      • Bånd og tape
      • Fjærer, sjakler, kroker og klemmer
      • Kabelgjennomføringer og propper
      • Splinter og spennhylser
      • Pakninger, foringer og O-ringer
    • Elektro Elektro
      • Tilbake
      • Bilbatteriladere og starthjelp
      • Bilpærer
      • Elektronisk måleutstyr
        • Tilbake
        • Batteri- og dynamotester
        • Beleggtykkelsemåler
        • Data og tele
        • Fasefølge - dreieretning
        • Fuktighetsmålere
        • Gassdetektor
        • Installasjonstestere
        • Installasjonstestere - tilbehør
        • Inspeksjonskamera
        • Isolasjonsmåler
        • Jordplatemåler
        • Jordfeilsøking
        • Ladestasjonstester Elbil
        • Magnetfeltindikator
        • Multimeter
        • Nettanalysator
        • Kalibratorer
        • Sikringer for måleutstyr
        • Spenningstestere
        • Strømtenger
        • Støymåler
        • Temperatur måling
        • Tilbehør
      • Kabelsko, kontakter og batteripolsko
        • Tilbake
        • Vanntette kabelsko
          • Tilbake
          • Deutsch kontakter
          • Deutsch DT Solid kontakter/sortiment
            • Tilbake
            • Deutsch DT sortimentkoffert 570 deler
            • Deutsch DT 2 pinn
            • Deutsch DT 3 pinn
            • Deutsch DT 4 pinn
            • Deutsch DT 6 pinn
            • Deutsch DT 8 pinn
            • Deutsch DT 12 pinn
            • Deutsch DT Solid stikker, 1,3-2,1 mm²
            • Deutsch DT Solid stikker, 0,5-1,3 mm²
            • Deutsch DT tetteplugg til hus
            • Presstenger Deutsch DT solid stikkere
          • TE Superseals
        • Kabelsko isolerte
        • kabelsko uisolerte
          • Tilbake
          • kabelskohus for uisolerte kabelsko
        • kabelsko for lodding / Press
        • kabelforgrening
        • Endehylser
        • Loddeskjøter
        • Strømtyv
        • polsko batteri
        • pæreholder H4/H7
        • Lade/krokodille klemmer
        • Verktøy for sikringer
      • Batterier
        • Tilbake
        • Alkaliske batterier
        • Knappeceller
        • Litium
        • Oppladbare standard batterier
      • Lommelykter & hodelykter
      • Tilbehør og reservedeler til lommelykter og hodelykter
        • Tilbake
        • Tilbehør
        • Batterier
        • Reservedeler
      • Motorromslamper
      • Krympestrømper
      • Sikringer og reléer
      • Bilkabel
    • Kjemi Kjemi
      • Tilbake
      • Branntetting
      • Byggskum
      • Fuge- og tettemasser
      • Grunning, sparkel og lakk
        • Tilbake
        • Tilbehør
        • Sparkel
      • Lakk
      • Karosseri- og motortettemasser
      • DOS-System
      • Lim
        • Tilbake
        • Superlim
        • Kontaktlim
        • Glass reparasjoner
          • Tilbake
          • Steinsprutskade
            • Tilbake
            • Glassreparasjonssett koffert metall
            • Glassreparasjonssett MEGAVAC Prime
        • Plastliming
        • Epoksylim
        • Trelim
        • Smeltelim
        • Tre-reparasjon
      • Renseprodukter
        • Tilbake
        • Vaskemiddel
        • Polish
          • Tilbake
          • Poleringspadder
          • Mikrofiberkluter
        • Dekk & Felg produkter
        • Interiørrens & pleie
        • Glass & Vindu
        • Brems- & overflaterens
        • Rens og Desinfisering
        • Kontakt og Batteri produkter
      • Næringsmiddelgodkjent kjemi
      • Smøring
        • Tilbake
        • Bremsevæske
        • Bremse- og smørepasta
        • Dekkmonteringspasta og tilbehør
        • Bor- og skjærolje
        • Molykote gjengepasta
      • Rustløsere
      • Linjemaling og Merkespray
      • Understells- og karosseribeskyttelse
      • Kjemiutstyr
      • Påføringsverktøy
        • Tilbake
        • Patron- & Fugepistol
        • Etiketter
        • Pumpeflasker
        • Trykksprøyter
        • Lakkpistoler og tilbehør
        • Reservedeler Trykksprøyte EPDM
        • Reservedeler Trykksprøyte Inox Super Extreme pH 7-14
        • Reservedeler Trykksprøyte Inox Super Extreme pH 1-7
        • Fatpumper og tilbehør
        • Sprøytepistoler og tilbehør
        • Skumanlegg for såpe
      • Tilsetningsstoffer
      • Salt-X Salt fjerner
      • Tunap
        • Tilbake
        • Aircondition produkter
        • Påføringsverktøy
        • Tilsetningsstoffer
        • Vedlikeholdsspray
    • Sveis, gass og lodding Sveis, gass og lodding
      • Tilbake
      • Sveiseapparat Industri
      • Tilbehør sveis
      • Utstyr og tilbehør sveiseapparat
      • Lodding og sveising
      • Sveiseapparat Auto
        • Tilbake
        • Elektrodehetter Invertaspot
      • sveisegass
      • Lodding
      • SIEVERT AB
      • Forbruksartikler plasmakutter
    • Bilrekvisita og cargo Bilrekvisita og cargo
      • Tilbake
      • ADR
      • Akselmansjetter
      • Klips
        • Tilbake
        • Karosseriklips BMW
        • Karosseriklips Ford
        • Karosseriklips Fiat
        • Karosseriklips Honda
        • Karosseriklips Mazda
        • Karosseriklips Mercedes-Benz
        • Karosseriklips Nissan
        • Karosseriklips Opel
        • Karosseriklips Citroen / Peugeot
        • Karosseriklips Subaru
        • Karosseriklips Suzuki
        • Karosseriklips Toyota
        • Karosseriklips Volvo
        • Karosseriklips VW/Audi
        • Plastnagler universal
      • Balansevekter
        • Tilbake
        • Klebevekter
        • Klipsvekter
        • Verktøy for balansevekter
      • Vindusviskere
      • Eksosfilterboks
      • Smørenipler
      • TPMS Dekktrykksensorer
      • Luftfyllere/ventiler lappesaker
        • Tilbake
        • Ventiler/ventilhetter personbil/bobil/last og buss
        • Reperasjon av dekk
        • Luftfyllere
        • Ventilverktøy
        • Dekkspaker
      • Arbeidslys/kjørelys varsellys og baklys
        • Tilbake
        • Ekstralys
        • Arbeidslys/ryggelys
          • Tilbake
          • Arbeidslysbjelker
          • Arbeidslys
        • Koblingsett Ekstralys/arbeidslys
        • Skiltplate/Monteringsbrakett/støttestag
        • Brøytelampe
        • Varsellys koffert
        • Varsellysbjelker
        • Varsellys for innfelling
        • varsellys for pigg/magnet
        • Baklykter
          • Tilbake
          • baklykter 3 kammer
          • baklykter 4 kammer
          • baklykter 5 kammer
          • Baklykter 6 kammer
          • Baklykter 7 kammer
          • Baklykter Europoint
        • Sidemarkering på gummiarm
        • Markering/Sidemarkeringslys
        • Skiltlys
        • Lamper for Innvendig bruk
        • Pærer/ryggevarsler
      • Refleks og reflekterende skilt
      • Skiltplater
      • Trykkluftslanger og kuplinger
      • Kontakter og brytere
      • ABS-kabel og -kontakter
      • Diagramskiver
      • Last- og sikringsutstyr
        • Tilbake
        • Pakkeutstyr
        • Lastestropper
        • Kapellutstyr
        • Godsstenger
      • Løfteutstyr
      • Interiørbeskyttelse
    • Innredning og lagersystemer Innredning og lagersystemer
      • Tilbake
      • ORSY 1 Utlånshyller
      • ORSY 1 Skuffeinnlegg
      • ORSY Sortimenter
      • ORSY Kabinetter
      • ORSY Systemkoffert 4.4
      • ORSY Systemkoffert 4.4 m/bokser og innlegg
      • ORSY Systemkoffert 8.4
      • ORSY Systemkoffert 8.4 m/bokser og innlegg
      • ORSY Systemkoffert bokser
      • ORSY Systemkoffert innlegg
      • OSRY Systemkoffert innlegg for maskiner
      • ORSY Systemkoffert utstyr
      • ORSY Systemkoffert reservedeler
      • ORSY 100 Kofferter og innlegg
      • ORSY 100 Sortimenter
      • ORSY 200 Kofferter
      • ORSY 10 Avrullingssystem
      • Würth Kofferter tilbehør
      • Skap, vogner og tavler
        • Tilbake
        • Skap - grå
      • Verktøykasser og kofferter
      • Verktøysekker og vesker
      • Verktøybelter og holdere
      • Verktøykroker og holdere
      • Hyller og bokser
      • Esker og poser
      • Arbeidsmøbler, stiger og koster
      • Hydrauliske presser og løfteutstyr
      • ORSY tilhenger
      • ORSY arbeidstelt
      • ORSYFLEX
      • Würth Warehouse
    • Klær, sko, hansker, verneutstyr og HMS Klær, sko, hansker, verneutstyr og HMS
      • Tilbake
      • Klær og tilbehør
        • Tilbake
        • Basis, service og håndverk
        • Jakker og vest
        • Bukser, kjeledress, engangsdress
        • Synlighetsklær - Sommer og vinter
        • Multinormklær - Flammehemmende, antistatisk osv.
        • Vinterklær
          • Tilbake
          • Jakker, gensere
          • Undertøy, luer etc
        • Regntøy
        • Redningsvester/Flyteplagg
        • Tilbehør
        • Mål- og vasketabeller
      • Sko, støvler og tilbehør
        • Tilbake
        • Tilbehør
      • Hansker
        • Tilbake
        • Montasje, service og allroundhansker
        • Kutt- og stikkresistente hansker
        • Sveisehansker
        • Engangshansker og kjemikaliehansker
        • Vinterhansker
        • Havbruk
      • Fallsikring
      • Briller og ansiktsskjermer
      • Åndedrettsvern og munnbind
      • Caps, Vernehjelmer og tilbehør
      • Brannslokkeutstyr og røykvarslere
      • Hjertestarter og Førstehjelpsprodukter
      • Hørselvern og tilbehør
      • Skilt, sperremateriell
    • Håndverktøy Håndverktøy
      • Tilbake
      • Verktøy i Carbon skuminnlegg
        • Tilbake
        • Skrutrekkersett
        • Kombinøkkelsett
        • VDE fastnøkkel og ringnøkkelsett 1000V
        • Leddnøkkelsett
        • Pipe- og bitspipesett
        • Tangsett
        • Slagverktøy- og filsett
        • Innlegg, utfylling
        • Komplett verktøysett for vogn
      • Multiverktøy og spesialsett
      • VDE Verktøy (1000V isolert)
        • Tilbake
        • Isolerte skrutrekkere 1000V
          • Tilbake
          • Isolerte skrutrekkere 1000V Ekstra Slim
          • Isolerte skrutrekkere 1000V Slimline
          • Isolerte skrutrekkere 1000V standard
          • VDE Elektrikkerskrutrekkere (1000V isolert
          • Isolerte finmekanikskrutrekkere 1000V
        • Isolerte skrutrekkersett 1000V
        • VDE verktøy med moment (1000V)
        • Isolerte Bits 1000V
        • Isolerte tenger
        • Isolasjonsmatte og tilbehør 1000V
        • Isolerte Fastnøkler
        • Isolerte Ringnøkler
        • Isolerte 3/8" piper, skralle forlenger
      • Skrutrekkere og sekskantnøkler
        • Tilbake
        • Skrutrekkersett
        • Finmekanikk skrutrekker
        • Finmek. skrutrekker utgående modell
        • Kubbetrekkere
        • Skrutrekkere Rettspor
        • Skrutrekkere Phillips
        • Skrutrekkere Pozidrive
        • Skrutrekkere Torx
        • Skrutrekkere AW
        • Skrutrekkere HEX for innvendig 6-kt.
        • Pipetrekkere og skrutrekkere med fleksibel tange
        • Magasin- og pistolskrutrekkere
        • Rissesyler
        • Klinger og tilbehør
        • Vinkeldrev
        • Magnetiseringsboks
        • Vinkelnøkler og vinkeltrekkere
        • Foldesett
      • Bits- og bitsholdere
        • Tilbake
        • Bitsbokser og sett
        • Bits RW
        • Bits AW
        • Bits Phillips
        • Bits Pozidrive
        • Bits Rettspor
        • Bits Torx
        • Bits innvendig 4-kt.
        • Bits HEX innvendig 6-kt.
        • Bits XZN
        • Bits Ribe
        • Bits Doble 4 mm
        • Pipebits og pipebitssett
        • Bitsholdere
        • Adaptere og overganger
      • Piper og pipesett
        • Tilbake
        • Pipesett i plast- og metallskrin
        • 1/4" og 10mm bits, bitspiper og -sett
        • 1/4" pipeverktøy
        • 3/8" bitspiper og bitsverktøy
        • 3/8" pipeverktøy
        • 1/2" bitspiper, bitsverktøy og -sett
        • 1/2" pipeverktøy
        • 3/4" pipeverktøy
      • Skru- og skiftenøkler
        • Tilbake
        • Kombi- og skrallenøkkelsett
        • Kombi- og skrallenøkler løse og tilbehør
        • Ring- og bremserørnøkkelsett
        • Ring- og bremserørnøkler løse
        • Kråkeføtter åpen ring, løse
        • Leddnøkler
        • Skiftenøkler
        • Slagnøkler
        • Stillasskralle
        • Nøkkelforlenger
      • 1" pipeverktøy
      • Måleverktøy og merkeverktøy
        • Tilbake
        • Laser avstandsmålere
        • Kryss lasere
          • Tilbake
          • Tilbehør
        • Multi-linje lasere
          • Tilbake
          • Tilbehør
        • Roterende lasere
          • Tilbake
          • Tilbehør til roterende lasere
        • Lasermottakere
          • Tilbake
          • Tilbehør
        • Niveller-kikkert
        • Stativer for lasere og niveleringskikkerter
        • Momentnøkler
        • Momentstaver
        • Skyvelære
        • Mikrometer og måleur
        • Gradskive og gjengelære
        • Stendersøkere
        • Målebånd og tallmeter
        • Tommestokker
        • Målestaver
        • Vater og rettholter
        • Vinkler
        • Passere
        • Lodd og krittsnor
        • Blyanter, penner og kritt
        • Rissing, gravering og innslagsmerking
      • Tenger
        • Tilbake
        • Tangsett
        • Presstenger
        • Avisoleringstenger
        • Kabeltenger og jekkesakser
        • Avbitere
        • Nebbtenger
        • Kombitenger
        • Vannpumpetenger
        • Falsetenger
        • Griptenger
        • Seegerringstenger
        • Rørtenger
        • Jernbindertang
        • Hulltenger
        • Blindnagletenger
        • Slangeklemmetenger
        • Kjettingtenger
        • Salmakertang
        • Banjotenger
        • Kabelbåndtenger
      • Tvinger og skrustikker
      • Rørleggerverktøy
      • Slagverktøy, meisler og dor
        • Tilbake
        • Økser
        • Hammere
        • Dorer
        • Meisler
        • Kjørnere
        • Stemjern
        • Spikeruttrekker
      • Oppretter- og karosseriverktøy
        • Tilbake
        • Klips-, exteriør- og interiørverktøy
        • Airpuller/pinpuller
        • IR varmelamper, Trisk
        • Oppretterhammere og -sett
        • Mothold og skjeer
        • Dør- og bagasjelukeholdere
        • Rettespaker
        • Alu pull kit og tilbehør
        • Bulkløftsett og tilbehør
        • Bulkreparasjonssystem for bobil & Caravan
          • Tilbake
          • Bulkreparasjonssystem set for Caravan E1
          • Oppgraderingssett til Caravan E1
          • Caravan Twin-Vacuum Upgrade
        • Fix karosseriklammer
        • Bulkfix oppretterverktøy
        • Slaghammersett og magnetuttrekker
        • Plastreparasjon og lokkeverktøy
        • Hydraulisk opprettersett
        • Karosserifilholder og blader
      • Spett og brekkjern
      • Demonteringsverktøy og rutekniver
        • Tilbake
        • Sugekopper
        • Rutekniver manuelle
        • Rutekniver for Multiskjærer
        • Rutetråd / skjæretråd
        • Rutebord og ruteverktøy forøvrig
        • Skueuttrekker og muttersprenger
        • Avdragere
        • Kabelskoverktøy
        • Demont.- og monteringssverktøy forøvrig
      • Påførings- og monteringsverktøy
      • Bøtter og beholdere
      • Dele- og avsponende håndverktøy
        • Tilbake
        • Kniver med fast blad og tilbehør
        • Kniver med utskiftbare blader og tilbehør
        • Knivblader utskiftbare
        • Sakser og kuttere
        • Baufiler
        • Gjengefiler
        • Filsett
        • Flatfiler og kontaktfil
        • Rundfiler
        • Halvrunde filer og rasper
        • 3-kt. og 4-kt. filer
        • Filskaft
        • Rasphøvler og kantskjærere
        • Stålbørster, messing- og filbørste
        • Håndsager
        • Glasskjærer og -skraper
      • Spesialverktøy for motor og clutch
        • Tilbake
        • Inspeksjonsverktøy
        • Målere og testutstyr
        • Filterverktøy
        • Dieselinjektor og Lambdasondeverktøy
        • Verktøysortiment for Dieselmotor
        • Glødepluggverktøy
        • Serviceverktøy motor og drivstoff
        • Motor reparasjon
        • Clutchverktøy
      • Bremseverktøy
        • Tilbake
        • Bremsedemontering- og monteringsverktøy
        • Bremserør
        • Bremserørnipler
        • Bremserørskjøter
        • Bremseflenseverktøy
        • Bremsestempel- og bremsesadelverktøy
        • Bremsefjærverktøy
        • Rengjøringsverktøy for bremser, hjulnav og ABS
        • Bremselufter
      • Spesialverktøy for hjuloppheng og aksler
        • Tilbake
        • Fjærspenner og fjærbeinverktøy
        • Kuleleddverktøy
        • Lager- og foringsverktøy
        • Hjulverktøy
      • Spesialverktøy karosseri og chassis
    • Maskiner Maskiner
      • Tilbake
      • Batterimaskiner
        • Tilbake
        • 3,6V serien
        • 12V serien
          • Tilbake
          • M-cube 12V
          • Durofix
        • 14,4 serien
        • 18V serien
          • Tilbake
          • M-cube serien
          • Øvrige 18V maskiner
        • 20V serien
        • 28V serien
        • Batteri + lader kit
        • Batterier
          • Tilbake
          • 12V
            • Tilbake
            • M-cube
          • 14,4V
          • 18V
          • 19,2V
          • 20V
          • 28V
          • 40V
        • Ladere
        • Tilbehør
          • Tilbake
          • Tilbehør til fugepistoler
      • Skru- og bormaskiner 230V
        • Tilbake
        • Driller
        • Små bor- og meiselhammere
        • Store bor- og meiselhammere
        • Meiselhammere
        • Skrumaskiner
      • Magnetboremaskiner
      • Søylebormaskiner
      • Vinkelslipere 230V
        • Tilbake
        • Vinkelslipere Ø125mm
        • Vinkelslipere Ø 180mm
        • Vinkelslipere Ø 230mm
        • Tilbehør til vinkelslipere
      • Polermaskiner
        • Tilbake
        • FLEX poleringsmaskiner
      • Slipemaskiner 230V
        • Tilbake
        • Tilbehør
      • Multikuttere
      • Sakser og sager 230V
      • Høvler og freser 230V
        • Tilbake
        • Tilbehør til Elektrohøvel
      • Varmluft- og limpistoler 230V
      • Støvsugere 230V
        • Tilbake
        • Støvsugere
        • Industristøvsugere
        • Tilbehør til støvsugere
        • Støvsuger poser
        • Støvsuger filter
      • Sete/tepperenser
      • Høytrykksspylere
        • Tilbake
        • Høytrykksspylere kaldtvann
        • Høytrykksspylere varmtvann
        • Tilbehør til høytrykks spylere
        • Vannfiltere
      • Mørtelblandere 230V
      • Stavvibrator
      • Pumper
      • Skraller og skrumaskiner, luft
      • Muttertrekkere, luft
      • Driller, luft
      • Slipemaskiner, luft
      • Sager og meiselhammere, luft
      • Blindnaglepistoler, luft
      • Boltepistoler
      • Spikerpistoler
      • Kompressor
      • Sandblåsere
      • Chucker og chuchnøkler
      • Reservedeler Trykkluftmaskiner
      • Reservedeler batterimaskiner
      • Reservedeler El-maskiner
    • Papir, Vaskeartikler og Kantine Papir, Vaskeartikler og Kantine
      • Tilbake
      • Dispensere
      • Tørkepapir
      • Håndrens
      • Papir for toalettrommet
      • Rengjøringskluter
      • Oljeoppsamling
      • Vaskeartikler
      • Kantine
    • Verkstedutstyr Verkstedutstyr
      • Tilbake
      • Air condition
        • Tilbake
        • AC-maskiner for R134a
        • AC-maskiner for R1234yf
        • AC-maskiner for R744
        • AC, tilbehør og utstyr
          • Tilbake
          • POE olje
          • PAG olje
          • Sporstoff
          • Adaptere for lufttette beholdere
          • Kuldemedium
          • AC Verktøy
          • AC reparasjon
          • Lekkasjestopp
          • Reservedeler og forbruksmateriell
      • Avgassmåling
      • Avtrekk
        • Tilbake
        • Eksosavsug og sveiseavsug
          • Tilbake
          • Vifter
          • Tromler
          • Eksosmunnstykker
          • Eksos slanger og Skjøtemuffer
          • Sveiseavtrekk
      • Hjuloppheng
        • Tilbake
        • Induksjonsvarmere
        • Slitasjetestere
        • Hjulstillingsapparater
        • Tilbehør hjulinnstilling
      • Bremser
        • Tilbake
        • Bremseprøver Personbil
        • Bremseprøver Last
        • Bremsevasker
          • Tilbake
          • Tilbehør
      • Hjul og dekk
        • Tilbake
        • Balanseringsmaskiner
        • Tilbehør balanseringsmaskiner
        • Dekkskiftere
        • Tilbehør dekkskiftere
        • Dekkverkstedutstyr
        • Hjulvaskemaskiner
      • Løfteutstyr
        • Tilbake
        • 2 søylet løfter
        • 4 søylet løfter
        • Kanallløftere
        • Kjørebaneløftere
        • MC - ATV løftere
          • Tilbake
          • Løftebord for karosseri
        • Traversløftere, grav / girkassejekker
        • Løftesøyler Mobile
          • Tilbake
          • Tilbehør for mobile løftesøyler
          • Reservedeler Mobile løftesøyler
        • Utstyr for kjøretøyløftere
          • Tilbake
          • Lys
          • Adaptere til løftere
        • Diverse løfteutstyr
      • Kjøretøydiagnose
        • Tilbake
        • Diagnoseutstyr, lette kjøretøy
        • Diagnoseutstyr, tyngre kjøretøy
        • Kalibreringsutstyr, lette kjøretøy
        • Kalibreringsutstyr, tyngre kjøretøy
      • Verkstedinnredning
      • Væskebehandling og rengjøring
        • Tilbake
        • Oljeutstyr
          • Tilbake
          • Pumper
            • Tilbake
            • Utstyr for pumper
          • Fyllepistoler
          • Slangetromler og Portaler
            • Tilbake
            • Søyler og portaler
          • Spillolje utstyr
        • Vaskeutstyr
        • Blåsekabinett
        • Rensemaskiner for forbrenningsmotor
      • Lysjustering
    • Slanger, kuplinger og tilbehør Slanger, kuplinger og tilbehør
      • Tilbake
      • Hydraulikkslanger
      • Vaskeslangehøytrykk
      • Pressnipler og hylser
      • Syrefast ansatser, nipler mm
      • Interlock
      • Ansatsnippel
      • Hurtigkuplinger
      • Rør, manometere og tilbehør
      • Vannslanger og kuplinger
      • Klokupling og NITO kuplinger
      • Slangetrommel og vogn
      • Industrikuplinger
      • Slangeklemmer
      • Lavtrykk slange og kuplinger
      • Spyleslanger
      • Drivstoffslanger
      • Trykkluftslanger
      • Trykkluftskuplinger
      • Trykkluft utstyr
      • Maskiner
      • Hydraulikkolje
    • Bygg og anlegg Bygg og anlegg
      • Tilbake
      • Masseforflytnings-redskap
      • Tak og dukprodukter
      • Bygningsbeslag
      • Innredningsbeslag og patentbånd
      • Jernbinding Armeringstoler
        • Tilbake
        • Jernbindemaskin
      • Radonsperre BACA
      • Radonsperre DAFA
      • Arbeidslys 230 V
        • Tilbake
        • Arbeidslamper 230V
        • LED striper
          • Tilbake
          • Tilbehør/deler til LED striper 230V
        • Arbeidslys oppladbart
        • Stativer for arbeidsbelysning
        • Pærer til arbeidslys 230V
      • Installasjon
        • Tilbake
        • Installasjon elektro materiell
          • Tilbake
          • Letti
          • Koblingsklemmer 220V
        • Trekkefjær
        • Varifix
      • 230/400 Volt Byggstrøm
        • Tilbake
        • 3 fas 230/400 Volt byggsentraler
          • Tilbake
          • Byggsentraler 230V
          • Byggsentraler 400V
        • 3 fas 230/400 Volt skjøtekabler CEE
          • Tilbake
          • 3 fas 230 Volt skjøtekabler CEE
          • 3 fas 400 Volt skjøtekabler CEE
        • 3 fas 230/400 Volt kontakter CEE
          • Tilbake
          • 3 fas 230 Volt kontakter CEE
          • 3 fas 400 Volt kontakter CEE
        • 1 fas 230 Volt skjøtekabler
        • Kabeltromler
        • Kabeltromler for vegg
        • Kabel
        • 1 fas kontakter 230V
        • Grenuttak
      • 230 Volt LED område belysning/Utelys
      • 230/400 Volt varmluftsvifte
      • Luftavfuktere
    • Bilinnredning Bilinnredning
      • Tilbake
      • Bilinnredningsutstyr
        • Tilbake
        • Reoler VMB
        • Stativ og holdere
        • Skinner og stropper
        • Transportkasser
        • Skuffeinndelinger
        • Invertere
        • Montering sett
      • Reoler - Nyttekjøretøy
      • Reolmodul VMB
      • Reoler V-system komplett
      • Skuffeinnlegg
        • Tilbake
        • Skuffeinnlegg TZT 10 rom
        • Skuffeinnlegg TZT 8 rom
        • Skuffeinnlegg TZT 7 rom
        • Skuffeinnlegg SBX
        • Skuffeinnlegg SBS/SBSYB
      • ORSY systemkofferter
        • Tilbake
        • Tilbehør ORSY systemkoffert
      • Tilbehør
        • Tilbake
        • Kroker og holdere
        • Stropper og fester
        • Spennstenger
        • Kasser og bokser
        • Diverse tilbehør
        • Monteringssett
        • Mobilt kontor
        • Tilbehør til skuffer
        • Skrustikke
        • Lastsikringsnett
      • Bunnskuffer
      • Gulvplater - Enter
      • Tilbehør gulvplater
      • Festeskinner
      • Verktøytavler
      • Kledning - Varerom
        • Tilbake
        • Veggkledning MB Sprinter
      • Invertere og ladepakker
        • Tilbake
        • Invertere DEFA 12V
        • Invertere DEFA 24V
        • Invertere DSSW
        • Tilbehør DEFA
        • Prioritetsvelger og separatorer
        • Ladere og Ladepakker DEFA
      • Varme
        • Tilbake
        • Webasto varmepakker
        • Webasto ekstrautstyr
      • Ford - Gulvplater
      • Ford - Verktøytavler
      • Ford - Kledning
    • Svanes Husproduktportal Svanens Husproduktportal
      • Tilbake
      • Fugemasser
      • Lime- og tettemasser
      • Tilbehør fugemasser
      • Lim
      • Branntetting
      • Tape
      • Tak- og dukprodukter
    • Miljømerkede produkter Miljømerkede produkter
      • Tilbake
      • Papir
      • Håndrens og såpe
      • Rengjøring
      • Standard batterier
        • Tilbake
        • Alkaliske batterier
  • Kampanjer
    Toggle menu
    • Tilbake
    • Kampanjer i nettbutikken
    • Bla i våre kataloger
    • Outlet
    • Nyheter
  • Tjenester
    Toggle menu
    • Tilbake
    • Bilinnredning
    • Brukermanualer og skjemaer
    • Delekatalog
    • Dimensjoneringsprogram
    • E-Procurement
    • Fallsikring og løfteutstyr
    • Klips
    • Kurs
    • Logoprofilering
    • Logistikk
    • Masterservice
    • Ordregodkjenning
    • Sikkerhetsdatablader
    • Skilting
    • Slangeverksted
    • Toolcompass
    • Utleie
    • Verkstedutstyr
    • Systemer & Tjenester
  • Fagfokus
    Toggle menu
    • Tilbake
    • Artikler
    • Guider
    • Videoer
  • Bærekraft
  • Karriere
    Toggle menu
    • Tilbake
    • Jobbe i Würth
    • Ledige stillinger
  • Om Würth
    Toggle menu
    • Tilbake
    • Würth Norge
    • Würth Gruppen
    • Jobbe i Würth
    • Kvalitetssikring
    • Galleri Würth
    • Presse
    • Sponsorfilosofi
    • Würthfondet
    • Compliance
    • Radio Würth
    • Personvernerklæring
  • Butikker
  • Kontakt oss
Hjem Produkter Maskiner Boltepistoler Fix-klammer dobbel for Diga CS-2
Tilbake til Boltepistoler

Fix-klammer dobbel for Diga CS-2

Klikk for større bilde
Klikk for større bilde

Fix-klammer dobbel for Diga CS-2

Fix-klammer dobbel
  • Dobbelt klammer til feste av rør for vann eller elektro i stål- og betongunderlag,
  • Rask og sikker montering, uten forboring og støvutvikling
  • Spikerlengde ved innfesting i stål: ca. 15 mm
  • Spikerlengde ved innfesting i betong: ca. 20-25 mm

Merk! Spikerlengden kan variere noe ut i fra type kvalitet på materialet det skytes i

Se produktvideo
LOGG INN FOR Å HANDLE

Eller registrer deg hvis du ikke er e-handelskunde

VELG TYPE
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
  • Finn din butikk
  • Ring selger
  • Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer Artikkelnavn Materiale Overflate Lengde Bredde Avstand mellom braketter Egnet for utvendig rørdiameter Harmonisert systemkode Produktvekt (per element) PK Pris
Artikkelnummer

0864927116061 250

Fix-klammer dobbel Diga cs-2 Ø16mm
Art.-Nr
0864927116061 250

Produktinformasjon

Würth katalog (2)

Katalogsiden som PDF

Web visning

Sikkerhetsdatablad (0)

Andre dokumenter (0)

Tekniske data
Materiale Stål
Overflate Galvanisert, blåpassivert
Lengde 64 mm
Bredde 20 mm
Avstand mellom braketter 26 mm
Egnet for utvendig rørdiameter 16 mm
Harmonisert systemkode 73269098900
Produktvekt (per element) 18.048 g
Fix-klammer dobbel Diga cs-2 Ø16mm
Materiale
Stål
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
Lengde
64 mm
Bredde
20 mm
Avstand mellom braketter
26 mm
Egnet for utvendig rørdiameter
16 mm
Harmonisert systemkode
73269098900
Produktvekt (per element)
18.048 g
Forp/Min.best.
250
Pris
Artikkelnummer

0864927120061 250

Fix-klammer dobbel Diga cs-2 Ø20mm
Art.-Nr
0864927120061 250

Produktinformasjon

Würth katalog (2)

Katalogsiden som PDF

Web visning

Sikkerhetsdatablad (0)

Andre dokumenter (0)

Tekniske data
Materiale Stål
Overflate Galvanisert, blåpassivert
Lengde 72 mm
Bredde 20 mm
Avstand mellom braketter 26 mm
Egnet for utvendig rørdiameter 20 mm
Harmonisert systemkode 73269098900
Produktvekt (per element) 21.480 g
Fix-klammer dobbel Diga cs-2 Ø20mm
Materiale
Stål
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
Lengde
72 mm
Bredde
20 mm
Avstand mellom braketter
26 mm
Egnet for utvendig rørdiameter
20 mm
Harmonisert systemkode
73269098900
Produktvekt (per element)
21.480 g
Forp/Min.best.
250
Pris
Attributter
  • Dokumenter
Dokumenter

Produktinformasjon

Würth katalog (2)

Katalogsiden som PDF

Web visning

Sikkerhetsdatablad (0)

Andre dokumenter (0)

Video
Forrige side
Last ned pdf
Lukk vindu
Neste side
Oppdag
  • Butikker
  • Fagfokus
  • Kataloger
  • Karriere
  • Nyhetsbrev
  • Ofte stilte spørsmål
Tjenester
  • Bilinnredning
  • Fallsikring
  • Fakturakopi
  • Kurs
  • Sikkerhetsdatablader
  • Verkstedutstyr
Følg oss
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • TikTok
  • YouTube
Kontakt oss

Würth Norge AS
Gjelleråsen Næringspark
Morteveien 12, 1481 HAGAN

Org. nr. 831 018 682

464 01 500
kontakt@wuerth.no

Bærekraft

Würth Norge AS anser bærekraftig forretningspraksis som en forutsetning for bærekraftig utvikling. Vi har som målsetning å sørge for at bærekraft er en kjerneverdi og et verktøy som jobber sammen med vår eksiterende strategi for å ytterligere forbedre, samt utvikle våre leveranser i markedet. Vi ønsker med dette å utgjøre en positiv påvirkning både på samfunn og miljø.

Les mer om hvordan vi jobber med HMS og bærekraft

Etisk Handel Norge | ISO 14001:2015 | Miljøfyrtårn

Würth Group © Würth Norge AS

Cookies Personvernerklæring Salgs- og leveringsbetingelser
LOGG INN

Hvis du allerede er registrert med brukernavn og passord kan du logge inn her:

Autentisering mislyktes. Vennligst prøv igjen.
Feltet er obligatorisk
Feltet er obligatorisk
BLI KUNDE

Registrer deg som kunde i vår nettbutikk og få tilgang til produkter, priser og ordrehistorikk.

Registrer deg

Glemt brukernavn eller passord? Klikk her

Glemt passord?

Ikke kunde i nettbutikken?

Registrer nå så kan du handle direkte i vår nettbutikk.

Registrer deg Tusen takk!

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Würth Norge AS

Lag ny handleliste

Legg inn komplette artikkelnummer med linjeskift mellom hvert nummer. Hvis du ønsker hjelp med handleliste eller liste med artikkelnummer, ta kontakt med vårt kundesenter på 464 01 600

Er du sikker på at du vil slette element? Er du sikker på at du vil slette varen (e)?

Er du sikker på at du vil erstatte den eksisterende handlelisten med disse produktene ?

Legg til valgte lister i nåværende handlekurv

Vil du legge til ( x antall ) i handlekurven? Disse vil legge seg til eksisterende handlekurv

Du har allerede sendt en ordre med dette beløpet. Vil du sende en til?

Vedrørende restordre

Hei. Vi sender ikke restordre til midlertidige adresser da vi ikke vet nøyaktig leveringstidspunkt og om kundene våre fortsatt vil være på denne adressen når varene kommer inn på lager. Vennligst bestill disse varene til din faste adresse eller se om noen av våre butikker har varen på lager.