Isolasjonsplugg m/spiker W-DSH
- Passer BST MA-75 med forsats
- Med ferdigmontert spiker
- Meget rask og enkel montering av isolasjonsmaterialer
- Ingen boring og støvutvikling
- For betongkvalitet B20/C25 eller tilsvarende, dvs. "plasstøpt"
- For betongkvalitet i henhold til DIN EN 206-1 und DIN 1045 benyttes gult krutt. For løsere materialer bør grønt krutt benyttes
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Skivediameter | Akseldiameter | Materiale til spiker | Spikeroverflate | Egnet for apparattype | Tykkelse på isolasjonsmateriale | Spikerlengde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0864650050061 200
|
Isolasjonsplugg/spiker W-Dsh L=50mm
|
Materiale
Høydensitetspolyetylen
|
Farge
Grå
|
Skivediameter
65 mm
|
Akseldiameter
18.5 mm
|
Materiale til spiker
Stål
|
Spikeroverflate
Galvanisert
|
Egnet for apparattype
Würth BST MA–75 (med isolasjonsfeste)
|
Tykkelse på isolasjonsmateriale
50 mm
|
Spikerlengde
52 mm
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
18.727 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0864650100061 200
|
Isolasjonsplugg/spiker W-Dsh L=100mm
|
Materiale
Høydensitetspolyetylen
|
Farge
Grå
|
Skivediameter
65 mm
|
Akseldiameter
18.5 mm
|
Materiale til spiker
Stål
|
Spikeroverflate
Galvanisert
|
Egnet for apparattype
Würth BST MA–75 (med isolasjonsfeste)
|
Tykkelse på isolasjonsmateriale
100 mm
|
Spikerlengde
52 mm
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
22.304 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0864213 961 1
|
Forsats til BST MA75 for isolasjonsplugg
|
Forp/Min.best.
1
|