Selvspennede chucker
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Borchucktype | Borchuckholder | Egnet for venstredreiing | Slagfast | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Maks. spennvidde for borchuck | Min. spennvidde for borchuck | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0692316160061 1
|
Chuck Selvsp.3-16mm B16 Søylebormaskin
|
Borchucktype
Hurtigchuck, metallhylse
|
Borchuckholder
B 16
|
Egnet for venstredreiing
Nei
|
Slagfast
Nei
|
Produktvekt (per element)
881.000 g
|
Harmonisert systemkode
84679100000
|
Maks. spennvidde for borchuck
16 mm
|
Min. spennvidde for borchuck
3 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|