Trykkluftdrill 10mm
- Trykkluftdrill med høy omdreiningshastighet
- Beregnet for små stålbor < Ø 8mm
- Meget god til sliping med nylondisk
- Gummiert håandtak hindrer overføring av kulde fra maskin til hånd
- Leveres med lang eksosslange for deming av lyd ved langvarig slipearbeid
- 3 år garanti mot fabrikasjons og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9500008696990 1
|
Bormaskin 10mm GP 9100
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
9500008669990 2
|
Eksosfilterinnsats for 9500 008 671
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699500614961 3
|
Hannippel 310 utvendig gj. 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699100614961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)