Poleringsmaskin FLEX PE 14-2 150
- VR elektronisk styring: trinnløst hastighetsvalg, tachogeneratorstyrt konstant hastighet, overbelastningsbeskyttelse, omstartsbeskyttelse og temperaturovervåking
- Kraftig 1400 watt motor med høyeffektiv ventilator for optimal kjøling
- Kontinuerlig hastighetskontrollbryte for en forsiktig start (starthastighet ved innstilling 1 (380 o/min)) og låsing for kontinuerlig drift
- Optimal luftstrøm for optimal kjøling av motor og gir. Ingen irriterende avtrekk for brukeren
- Innovativ kombinasjon av planet -og vinkelgir reduserer støy til et absolutt minimum
- Flatt girhusdeksel reduserer avstanden til overflaten. Maskinen kan derfor betjenes trygt i enhver stilling.
- Ergonomisk formet girhusdeksel med SoftGrip. Maskinen kan styres med presisjon og er alltid komfortabel og sikker å holde.
- Spindellås: Den er ideelt plassert for å hindre driftsfeil og ikke forstyrrer gripområdet.
- Gummiert hvilepunkt beskytter maskinen når den ikke er i bruk
- 4 meter PUR H05-BQF kabel som er slitesterk, fleksibel og svært motstandsdyktig mot kutt og slitasje
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Frekvens | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Maks. poleringslegemediameter | Maskinvekt | Kabellengde | Gjengetype | Høyde | Kabeltype | Lengde | Maks. tomgangsturtall | Min. tomgangsturtall | Nytteeffekt | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Skivediameter | Spindelgjengediameter | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501007166990 1
|
Polermaskin Flex PE14-2 150 Elektrisk
|
Nominell spenning
230 V
|
Frekvens
50 Hz
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
1400 W
|
Maks. poleringslegemediameter
160 mm
|
Maskinvekt
2300 g
|
Kabellengde
4 m
|
Gjengetype
Utvendige gjenger
|
Høyde
117 nm
|
Kabeltype
H07RN-F2x1,5 mm²
|
Lengde
405 mm
|
Maks. tomgangsturtall
2100 o/min
|
Min. tomgangsturtall
380 o/min
|
Nytteeffekt
880 W
|
Produktvekt (per element)
2600.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Skivediameter
200 mm
|
Spindelgjengediameter
14 mm
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Husholdningsartikler, små
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 1400Watt |
Avgitt effekt | 800 Watt |
Tomgangsturtall | 380-2100 /min |
Maks. Støttetallerken Ø | Ø 150mm |
Maks. paddiameter | Ø 200mm |
Størrelse | 405 x 117 mm |
Spindelgjenge | M14 |
Kabel lengde | 4 M |
Vibrasjon iht. EN 60 745 | < 2,5m/s2 |
Vekt | 2,3 kg |