Gulvvasker CT51 XP55 ROLLER
CT51 er meget stillegående, med kun 54dB i eco modus
Med gode ergonomiske løsninger og enkel betjening, gjør dette CT51 til en meget god maskin å benytte.
Alle daglige servicepunkter er i gult materiale.
Med et stor lokk på skittenvannstanken og et innvendig design som gjør rengjøring av tanken meget enkel.
CT51 XP55R har utskiftbart børstehode, dette letter blant annet når det skal være service på børstehodet.
Det er mulig å bytte mellom 4 forskjellige børstehoder på samme maskin.
Maskinen har også elektronisk hev og senk på børste, noe som gjør den enklere å bruke i tillegg til at du kan regulere børstetrykket.
CT51 XP55R har 2 stk. 550mm brede sylinderbørster som egner seg spesielt bra på ujevne gulv og på steder hvor det finnes pallerester, skruer, grus, sand etc.
Dette samler seg i en avfallskuff slik at man slipper å få så mye i skittenvannstasnken.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vibrasjon | Børstediameter | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Materiale til børste | Materiale | Bredde på sugestrimler | Maks. overflatedekning per time | Smussvannstank | Beskyttelsesklasse | Maks. overflatedekning per time (teoretisk) | Maskinvekt med oppladbart batteri | Lengde | Type oppladbart batteri/batteri | Produktvekt (per element) | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Antall børster | Bredde | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Motorytelse | Lydtrykknivå | Batterispenning | Høyde | Ferskvannstank | Antall oppladbare batterier/batterier | Nominell spenning | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5701000251961 1
|
Gulvvasker CT51 XP55 ROLLER
|
Vibrasjon
1.4 m/s²
|
Børstediameter
550 mm
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
90.5 kg
|
Materiale til børste
Nylon
|
Materiale
Polypropylen-materiale
|
Bredde på sugestrimler
816 mm
|
Maks. overflatedekning per time
2475 m²
|
Smussvannstank
50 l
|
Beskyttelsesklasse
Maskin med ekstra lav spenningsbeskyttelse, beskyttende isolasjon og beskyttende transformator (VDE 0570).
|
Maks. overflatedekning per time (teoretisk)
2475 m²
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
178.5 kg
|
Lengde
1327 mm
|
Type oppladbart batteri/batteri
Batteri med absorberende glassmatte i fleece
|
Produktvekt (per element)
178.500 kg
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
105 Ah
|
Antall børster
2 STK
|
Bredde
563 mm
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
88 kg
|
Motorytelse
400 W
|
Lydtrykknivå
58 dB
|
Batterispenning
12 V
|
Høyde
1033 mm
|
Ferskvannstank
50 l
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Nominell spenning
24 V
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Lengde x bredde x høyde
1327 x 563 x 1033 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Maskinen er meget godt egnet til f.eks; lager, verksteder, skoler, sykehus, sykehjem, butikker m.fl.
Tekniske data
CT51 B55 leveres med 2 x 12 volts batterier som gir en meget lang driftstid i forhold til andre maskiner.
Den elektroniske batteriladeren sørger for sikker og optimal ladesyklus.
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 24V (2x12V) |
Valg av vaskesystem | Sylinder børste |
Vaskebredde | 550mm |
Bredde for oppsug | 815mm |
Antall børster | 2 stk |
Rentvannstank | 50 Liter |
Skittenvannstank | 53 Liter |
Lydtrykk / Lydeffekt (iht. EN 60335-2-79) | 58 dB (A) |
Vibrasjon | 1,4 m/s² |
Rengjøringskapasitet | 2475 m²/time |
Vekt | 107 kg |
Mål (L x B x H | 1328x563x1033mm |
Arbeidstid pr. opplading | 210 minutter |
Batteri kappasitet | 105 Ah |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (4)