Kniv til Elektrohøvel EH 4
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Egnede maskiner | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071364 23 060 10
|
Kniv, hardmetall for el.høvel EH 4
|
Lengde
82.0 mm
|
Egnede maskiner
|
Harmonisert systemkode
82082000000
|
Produktvekt (per element)
5.450 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Friboks
AEG EH 82 AEG EH 822 AEG EH 700 Black & Decker DN 710 Bosch PH 150 Fein 2000 Mafell EHU 82 Metabo Expert 4382 Metabo Gustav HO 3360 Würth EH 4 Makita 1100 Makita 1125 B Makita 1900 B Makita 1923 B Hitachi FU 20 Hitachi FU 20 A
Tekniske data
Bredde 82mm
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)