Kniv til Elektrohøvel EH 80/850 (gammel modell)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Egnede maskiner | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071364 21 060 10
|
Kniv, hardmetall for el.høvel EH 80
|
Lengde
80.5 mm
|
Egnede maskiner
|
Harmonisert systemkode
82082000000
|
Produktvekt (per element)
5.950 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Friboks
Black & Decker DN 76 ELU MMF 80 ELU MFF 40 Würth EH 80 Würth EH 850
Tekniske data
Bredde 80,5mm
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)