Høytrykksspyler varmtvann 230V - 3fas HDR HW 190-15
HDR HW 190-15 er en liten, mobil, kompakt og effektiv tre fas varmtvannsvasker. Maskinen er utrustet med en kraftig stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp.
HDR HW 190-15 har et rustfritt stående brennkammer som sørger for maksimal varmeoverføring.
Den har utvendig påfylling av drivstoff.
HDR HW 190-15 er utstyrt med det unike T-stabilisatorsystemet, en eksklusiv enhet som sørger for den mest stabile varmeytelsen og dermed gir bedre rengjøringsresultater.
Enkel og funksjonell design gjør den bruker- og service vennlig.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Effektopptak | Maks. trykk | Slangelengde | Lengde | Bredde | Høyde | Maskinvekt | Kabellengde | Maks. driftstrykk | Maks. matemengde | Maks. utløpstemperatur | Min. driftstrykk | Min. matemengde | Pluggtype | Produktvekt (per element) | Typebeskrivelse | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0701019015961 1
|
Høytrykkspyler varmtvann 230V HW 190-15
|
Nominell spenning
230 V
|
Effektopptak
70 kW
|
Maks. trykk
190 bar
|
Slangelengde
15 m
|
Lengde
110 cm
|
Bredde
70 cm
|
Høyde
90 cm
|
Maskinvekt
140 kg
|
Kabellengde
3 m
|
Maks. driftstrykk
190 bar
|
Maks. matemengde
900 l/h
|
Maks. utløpstemperatur
120 °C
|
Min. driftstrykk
40 bar
|
Min. matemengde
450 l/h
|
Pluggtype
0 - ikke aktuelt
|
Produktvekt (per element)
140.000 kg
|
Typebeskrivelse
Høytrykkspyler Varmtvann
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Maskinen skal oppbevares i et frostfritt miljø. Hvis dette ikke er mulig må alle deler tømmes for vann for å unngå frostskader.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning Ph-V/Hz | 230/32A / 3 FAS |
Maks. opptatt effekt | 5.300 Watt |
Maks trykk | 190 Bar |
Arbeidstrykk justerbart | 40 . 190 Bar |
Vannmengde | 400-900 L/h |
Maks vanntemperatur | 140° |
Kjemi tank | 22 liter |
Drivstoff | Diesel |
Drivstoff tank | 25 liter |
Drivstoff forbruk | 5,8 lit/tim |
Mål | 110 x 70 x 90cm |
Vekt | 140 kg |