Kjernebormaskin DS 350
Diamantkjernebor for stativstyrt våt- og tørrboring i betong, armert betong og mur
Det brukervennlige beskyttelses- og transporthåndtaket sørger for enkel transport og god beskyttelse av maskinen
God fremdrift i arbeidet med alle godkjente borstørrelser grunnet den kraftige motoren med 3-trinns girkasse og flerfarget LED-belastningsindikator
Softstart-funksjonen reduserer hastigheten i 10 sekunder, noe som gjør det enklere å bore i overflaten
Personsikkerheten ivaretas av den integrerte PRCD-S-bryteren
Visuell overvåking av vanntilførselen under våtboring grunnet det medfølgende slangestykket med vannmengdeindikator
Tar maks 350mm bor
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nåldiameter | Slangelengde | Kabellengde | Utgangsspenning | Effektopptak | Frekvens | Varmeklasse | Materiale | Produktvekt (per element) | IP-beskyttelsesklasse | Kabeltype | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Motorytelse | Nominell effekt | Nominell spenning | Nominell strømstyrke | Nytteeffekt | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Lydtrykknivå | Min. borediameter i 1. gir, vått | Lengde | Min. borediameter, vått, stativført i betong | Maks. borediameter i 2. gir, tørt | Beskyttelsesklasse | Min. borediameter i 2. gir, vått | Tomgangsturtall 3. gir maks. | Høyde | Maks. borediameter i 3. gir, tørt | RoHS-kompatibel | Pluggtype | Min. borediameter i 2. gir, tørt | Verktøyholder | Bredde | Maskinvekt | Min. borediameter i 1. gir, tørt | Maks. borediameter i 1. gir, tørt | Maks. borediameter, vått, stativført i betong | Maks. borehulldiameter | Min. borediameter i 3. gir, tørt | Tomgangsturtall 1. gir maks. | Tomgangsturtall 2. gir maks. | Min. borehulldiameter | Maks. borediameter i 1. gir, vått | Min./maks. borediameter i 2. gir, vått | Min./maks. borediameter i 2. gir, tørt | Min./maks. borediameter, vått, stativført i betong | Min./maks. borediameter i 1. gir, vått | Min./maks. borehulldiameter | Min./maks. borediameter i 3. gir, vått | Min./maks. borediameter i 3. gir, tørt | Min./maks. borediameter i 1. gir, tørt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
570911603 961 1
|
Kjernebormaskin DS350
|
Nåldiameter
|
Slangelengde
|
Kabellengde
3.75 m
|
Utgangsspenning
|
Effektopptak
3200 W
|
Frekvens
50 Hz
|
Varmeklasse
|
Materiale
|
Produktvekt (per element)
17.900 kg
|
IP-beskyttelsesklasse
|
Kabeltype
H07RN-F3G1,5 mm²
|
Maks. temperaturområde
|
Min. temperaturområde
|
Motorytelse
|
Nominell effekt
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Nominell strømstyrke
|
Nytteeffekt
3200 W
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Lydtrykknivå
88 dB
|
Min. borediameter i 1. gir, vått
160 mm
|
Lengde
580 mm
|
Min. borediameter, vått, stativført i betong
25 mm
|
Maks. borediameter i 2. gir, tørt
202 mm
|
Beskyttelsesklasse
Jordingssystem, maskinen har en sikkerhetsplugg.
|
Min. borediameter i 2. gir, vått
80 mm
|
Tomgangsturtall 3. gir maks.
1195 o/min
|
Høyde
185 mm
|
Maks. borediameter i 3. gir, tørt
102 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Pluggtype
Used in: Germany, Austria, the Netherlands and Spain
|
Min. borediameter i 2. gir, tørt
102 mm
|
Verktøyholder
1 1/4 tommes utvendige gjenger
|
Bredde
165 mm
|
Maskinvekt
13.5 kg
|
Min. borediameter i 1. gir, tørt
202 mm
|
Maks. borediameter i 1. gir, tørt
350 mm
|
Maks. borediameter, vått, stativført i betong
350 mm
|
Maks. borehulldiameter
350 mm
|
Min. borediameter i 3. gir, tørt
56 mm
|
Tomgangsturtall 1. gir maks.
385 o/min
|
Tomgangsturtall 2. gir maks.
818 o/min
|
Min. borehulldiameter
25 mm
|
Maks. borediameter i 1. gir, vått
350 mm
|
Min./maks. borediameter i 2. gir, vått
80-160 mm
|
Min./maks. borediameter i 2. gir, tørt
102-202 mm
|
Min./maks. borediameter, vått, stativført i betong
25-350 mm
|
Min./maks. borediameter i 1. gir, vått
160-350 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
25-350 mm
|
Min./maks. borediameter i 3. gir, vått
25-80 mm
|
Min./maks. borediameter i 3. gir, tørt
56-102 mm
|
Min./maks. borediameter i 1. gir, tørt
202-350 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Nominell spenning: 230 V
- Tilført effekt: 3200 W
- Tomgangsturtall 1. gir maks: 385 o/min
- Tomgangsturtall 2. gir maks: 818 o/min
- Tomgangsturtall 3. gir maks: 1195 o/min
- Min./maks. borediameter i 1. gir, våt: 160-350 mm
- Min./max. borediameter i 2. gir, våt: 80-160 mm
- Min./maks. borediameter i 3. gir, våt: 25-80 mm
- Lengde: 580 mm
- Bredde: 165 mm
- Høyde: 185 mm
- Maskinens vekt: 13,5 kg
- Kabellengde: 3,75 m
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
570911612 961 1
|
Kjerneborstativ DS comfort 900mm
|
Forp/Min.best.
1
|