Kjerneborstativ DS Comfort 1385mm
Aluminiumsøylen med bærehåndtak og to solide gummihjul på en aksel i rustfritt stål gjør transporten enkel og praktisk
Søylen med spindelføring gir et stabilt grep og styrer boresleden presist
Ideell for både høyre- og venstrehendte brukere
Spindel med hurtigkobling, kan monteres på begge sider av sleden, med integrert nøkkel for de rillede justeringsskruene
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nåldiameter | Slangelengde | Kabellengde | Utgangsspenning | Effektopptak | Frekvens | Varmeklasse | Materiale | Produktvekt (per element) | IP-beskyttelsesklasse | Kabeltype | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Motorytelse | Nominell effekt | Nominell spenning | Nominell strømstyrke | Nytteeffekt | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Maks. diameter på kjernebor | Søylelengde | Egnet for maks. bordiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
570911615 961 1
|
Kjerneborstativ DS comfort 1385mm
|
Nåldiameter
|
Slangelengde
|
Kabellengde
|
Utgangsspenning
|
Effektopptak
|
Frekvens
|
Varmeklasse
|
Materiale
|
Produktvekt (per element)
19.000 kg
|
IP-beskyttelsesklasse
|
Kabeltype
|
Maks. temperaturområde
|
Min. temperaturområde
|
Motorytelse
|
Nominell effekt
|
Nominell spenning
|
Nominell strømstyrke
|
Nytteeffekt
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
|
Maks. diameter på kjernebor
350 mm
|
Søylelengde
1385 mm
|
Egnet for maks. bordiameter
350 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Søylehøyde: 1385 mm
- Maks. diameter på kjerneboret: 350 mm
- Egnet for maks. diameter på borekronen: 350 mm
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0904010126061 50
|
Innsl-/kjerneb.ank. ElZn M12 L=50 Bor=16
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
090402012 090 1
|
Slagdor for Innslagsanker M12
|
Forp/Min.best.
1
|