MASKIN FOR RUTEKNIVER EMS 450-1,7 compact
- Maskinens oscillerende bevegelse på 1,7° (ut fra senter) er spesielt beregnet for bruk av rutekniver.
- Meget kraftig elektrisk multikutter med helt ny anti vibrasjons teknologi og en meget god ergonomi.
- Ideell "problem"-løser
- Maskinen har den klassiske 12 tagger innfestningen
- Maskinen er også egnet for slipe-, sage og kuttearbeider på trange og vanskelige steder, men merk at denne har en mindre oscillerende bevegelse enn standard multikuttere
- Kraft motor på 450 Watt
- Trinnløs turtallsregulering *Leveres i koffert
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Effektopptak | Nytteeffekt | Oscillasjonsslag | Verktøyholder | Maskinvekt | Kabellengde | Beskyttelsesklasse | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Frekvens | Maks. frekvens | Maks. kretshastighet i tomgang | Min. frekvens | Min. kretshastighet i tomgang | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Sportype | Vekt av tilleggsutstyr | Vekt av ytre emballasje | Min./maks. frekvens | Min./maks. kretshastighet i tomgang | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
57061031 961 1
|
Multikutter EMS 450 1,7 comp.(rutekniv)
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Effektopptak
450 W
|
Nytteeffekt
250 W
|
Oscillasjonsslag
3.4 Grad(degree)
|
Verktøyholder
Quick-change holder
|
Maskinvekt
1650 g
|
Kabellengde
5 m
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Frekvens
50 Hz
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. kretshastighet i tomgang
19500 1/min
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. kretshastighet i tomgang
10000 1/min
|
Produktvekt (per element)
2050.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Vekt av tilleggsutstyr
240 g
|
Vekt av ytre emballasje
3420 g
|
Min./maks. frekvens
50 / 60 Hz
|
Min./maks. kretshastighet i tomgang
10000-19500 1/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
Dette er en maskin hvis oppgave er å vibrere. Turtallet på maskinen er regulerbar, og vibrasjonen øker med turtallet. Vibrasjon målt iht. EN 60745 varierer fra <2,5 m/s² på laveste turtall til >30m/s² på max turtall og tøfeste jobb. (lengste knivblad.) Se tabell i brukerveiledningen.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 220/240V AC 50/60 Hz |
Hastighetsområde | 11000 - 19500 o/min |
Oscillerende bevegelse (total) | 3,4° |
Vibrasjon iht. EN 60 745 med rutekniv | Turtalls avhengig, se utfyllende tabbell i bruerveileningen |
Blad innfestning | Innvendig 12- kant |
Kabel lengde | 5m |
Vekt | 1,650 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0696572 090 2
|
Kniv Buet L 45mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
06965209 061 2
|
Kniv L-Form L 38mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0696573 090 2
|
Kniv Rett L 35mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
06965116 090 5
|
Kniv Rett Lang L 72mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0696587 090 2
|
Kniv U-Form L 18mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0696576 090 2
|
Kniv U-Form L 24mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0696579 090 2
|
Kniv U-Form L 36mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
06965101 090 2
|
Kniv U-Form L 60mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
06965209 061 2
|
Kniv L-Form L 38mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0696573 090 2
|
Kniv Rett L 35mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0696576 090 2
|
Kniv U-Form L 24mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0696579 090 2
|
Kniv U-Form L 36mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5581011000961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, 500x380x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|