Poleringsmaskin FLEX XFE 7-15 150
- VR mikroprosessor kontroll: med tachogenerator konstant hastighetskontroll, mykstart, kontinuerlig hastighetsreguleringsbryter, omstartbeskyttelse etter strømbrudd, overbelastningsbeskyttelse, temperaturovervåking og hastighetsvalg
- Fri rotasjon på støttetallerken for hologramfri etterbehandling 15 mm utslag for høy effektivitet
- Kontinuerlig hastighetskontroll på bryter for en forsiktig start og låsing for kontinuerlig drift
- Støttetallerken med skuminnlegg og borrelås av høy kvalitet
- Motvekt for jevnere drift
- Optimal luftstrøm for optimal kjøling av motor og gir. Ingen irriterende avtrekk for brukeren
- Flatt girhusdeksel reduserer avstanden til overflaten. Maskinen kan derfor betjenes trygt i enhver stilling.
- Ergonomisk formet girhusdeksel med SoftGrip. Maskinen kan styres med presisjon og er alltid komfortabel og sikker å holde.
- Lav varmeproduksjon på overflaten gjør den ideell for temperaturfølsom lakk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Frekvens | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Maks. poleringslegemediameter | Maskinvekt | Kabellengde | Gjengetype | Høyde | Kabeltype | Lengde | Lydtrykknivå | Maks. tomgangsturtall | Min. tomgangsturtall | Nytteeffekt | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Skivediameter | Spindelgjengediameter | Vibrasjon | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501007165990 1
|
Polermaskin Flex XFE 7-15 150 elektrisk
|
Nominell spenning
230 V
|
Frekvens
50 Hz
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
710 W
|
Maks. poleringslegemediameter
160 mm
|
Maskinvekt
2400 g
|
Kabellengde
4 m
|
Gjengetype
Innvendige gjenger
|
Høyde
140 mm
|
Kabeltype
H07RN-F2x1,5 mm²
|
Lengde
370 mm
|
Lydtrykknivå
80 dB
|
Maks. tomgangsturtall
4500 o/min
|
Min. tomgangsturtall
1500 o/min
|
Nytteeffekt
420 W
|
Produktvekt (per element)
2700 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Skivediameter
160 mm
|
Spindelgjengediameter
8 mm
|
Vibrasjon
7.5 m/s²
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Husholdningsartikler, små
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 710Watt |
Avgitt effekt | 420 Watt |
Tomgangsturtall | 1500-4500 /min |
Maks. Støttetallerken Ø | Ø 150mm |
Maks. paddiameter | Ø 160mm |
Vibrasjon iht. EN 60 745 | 7,5m/s² |
Kabel lengde | 4 M |
Størrelse | 370 x 140 mm |
Vekt | 2,4 kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)