Poleringsmaskin EPM 14-200-E
- Høyt plassert hastighetsinnstilling
- Hastighetsinnstilling fra 490 til 2 100 o/min
- Termisk overbelastningsvern forhindrer overoppheting
- Låsbar bryter
- Beskyttet spindellås
- Unik gripesone på maskinens fremside for beste grep
- Fleksibelt og mykt velcrofeste forhindrer riper i lakk
- 6 m PUR ledning lager ikke merker i lakken
- Leveres i pappeske, uten borrelåstalerken
- 3-års garanti mot material- og fabrikasjonsfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Frekvens | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Maks. poleringslegemediameter | Maskinvekt | Kabellengde | Gjengetype | Maks. tomgangsturtall | Min. tomgangsturtall | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Spindelgjengediameter | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
57075100 961 1
|
Poleringsmaskin EPM-14-200-E
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Frekvens
50 Hz
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
1450 W
|
Maks. poleringslegemediameter
200 mm
|
Maskinvekt
2.3 kg
|
Kabellengde
6 m
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Maks. tomgangsturtall
2100 o/min
|
Min. tomgangsturtall
490 o/min
|
Produktvekt (per element)
2.300 kg
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Spindelgjengediameter
14 mm
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Slipetallerken og poleringssvamper bestilles separat
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 1450Watt |
Ubelastet omdregnings hastighet | 490-2100 o/min |
Maks diameter på poleringstalerken | Ø 200mm |
Spindelgjenge | 14 M |
Vibrasjon iht. EN 60 745 | < 2,5m/s2 |
Kabel lengde | 6M |
Vekt | 2,3 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
058601 125061 1
|
Borrelåstallerken Slip/Polering M14 Ø125
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
058601 150061 1
|
Borrelåstallerken Slip/Polering M14 Ø150
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
058601 145961 1
|
Polertallerken 3-i-1 M14 Ø145-125-65
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
058601 125061 1
|
Borrelåstallerken Slip/Polering M14 Ø125
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
058601 150061 1
|
Borrelåstallerken Slip/Polering M14 Ø150
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
058601 80 961 1
|
Borrelåstallerken Slip/Polering M14 Ø80
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)