Dykksag TKS 59-E
- Dykksag med maks 59 mm kuttdybde. For frihånds bruk, og bruk med føringskinne.
- Til kapping i tre og trefiberplater.
- Ergonomisk og brukervennlig utførelse
- Turtalls regulering
- Mykstart
- Fotplate av trykkstøpt magnesium med nøyaktig freste noter for styreskinnene
- Spindellås
- Passer til Master føringsskinne art. nr. 0702 157 004 (kjøpes separat) og til Festtool™ skinnesystem
- Leveres i pappeske
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Egnet for bordiameter | Maks. sagbladdiameter | Maks. kuttedybde ved 90 grader | Maks. kuttedybde ved 45 grader | Maskinvekt | Kabellengde | Frekvens | Harmonisert systemkode | Lydtrykknivå | Maks. gjæringsvinkel | Maks. tomgangsturtall | Min. gjæringsvinkel | Min. tomgangsturtall | Nytteeffekt | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Tilleggsartikler | Vibrasjon | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07021581 961 1
|
Dykksag TKS 59-E i koffert
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
1300 W
|
Egnet for bordiameter
20 mm
|
Maks. sagbladdiameter
165 mm
|
Maks. kuttedybde ved 90 grader
59 mm
|
Maks. kuttedybde ved 45 grader
44 mm
|
Maskinvekt
5.1 kg
|
Kabellengde
4 m
|
Frekvens
50 Hz
|
Harmonisert systemkode
84659120000
|
Lydtrykknivå
91 dB
|
Maks. gjæringsvinkel
45 Grad(degree)
|
Maks. tomgangsturtall
4000 o/min
|
Min. gjæringsvinkel
0 Grad(degree)
|
Min. tomgangsturtall
1750 o/min
|
Nytteeffekt
690 W
|
Produktvekt (per element)
5540.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Tilleggsartikler
Yrkesmessig sikkerhet, art.prefiks 0899 ...
|
Vibrasjon
2.1 m/s²
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelsesklasse | II |
Opptatt effekt | 1300 Watt |
Avgitt effekt | 690W |
Ubelastet omdregnings hastighet | 1750-4.000 o/min |
Max snittdybde ved 90 grade | 59 mm (54mm)* |
Max snittdybde ved 45 grader | 44mm (39 mm)* |
Bladdiamerter | Ø 165mm |
Bladinnfestning | Ø 20 mm |
Vibrasjon kapping i tre iht. EN 60 745 | <2,5 m/s² |
Vinkling | 0-45 grader |
Kabel lengde | 4m |
Vekt | 5,1 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702400247061 1
|
Uniadapter for avsug El/Luftverktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0610122111961 1
|
Sirkelsagblad HM 165mm Ø20 48 Tenner
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)