Føringskinne for sirkelsag
AG 101 lite vinkel sett
- Føringsskinnene passer til de fleste sirkelsager og er også godt egnet ved bruk av kniv.
Settet inneholder
- Hovedskinne 0-122cm
- Skråstiver til grader ±75°
- Føringsskinne 1500mm
- Vekt 3,3 kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | Farge | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501010119990 1
|
Skinnesystem lite vinkel sett AG101
|
Lengde
150 dm
|
Materiale
Aluminium/aluminium
|
Produktvekt (per element)
4.7 kg
|
Farge
Aluminiumsfarget
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)