Føringskinne for sirkelsag
AG 300 stort vinkel sett
- Føringsskinnene passer til de fleste sirkelsager og er også godt egnet ved bruk av kniv.
Settet inneholder
- Hovedskinne 0-122cm
- Hovedskinne 122-251cm
- Skråstiver til grader ±75°
- Justerbart kantalegg 2 stk.
- Skinne samlebeslag
- Føringsskinne 900mm
- Føringsskinne 1200mm
- Føringsskinne 1500mm
- Rennejerns freser 510mm
- Fresestål Ø 26mm
- Vekt 9,11 kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | Farge | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501010121990 1
|
Skinnesystem stort vinkel sett AG300
|
Lengde
150 dm
|
Materiale
Aluminium/aluminium
|
Produktvekt (per element)
10.5 kg
|
Farge
Aluminiumsfarget
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)