Kapp- og gjæringssag PS 270
- Kraftig sag med godt dimensjonert uttrekk gjør det mulig å skjære også store dimensjoner i tre, MDF og laminat. Kapp- og gjæringssagen kan vinkles i flere retninger.
- Kapping og gjæring av lister og materialer av tre og trefiber.
- Kompakt sag med lav vekt
- Transportabel, lett å frakte rundt på f.eks. byggeplasser
- Dreiemomentsterk motor med god kjøling gjør arbeider over lengre tid uproblematiske
- Sagen kan dreies inntil 50° i begge retninger
- Faste låsepunkter på 15°, 22,5°, 30° og 45°, hvilket muliggjør raskt valg av standardvinkler
- Kan sidejusteres 48° mot venstre
- Leveres med 24 tenners universal sagblad
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
OBS/Advarsel
Monter alltid bladet i pilens retning.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelsesklasse | II |
Opptatt effekt | 1800 Watt |
Avgitt effekt | 1100 Watt |
Ubelastet omdregningshastighet | 6.300 o/min |
Bladdiameter | Ø 261mm |
Bladinnfestning | Ø 30 mm |
Max Skjæredimensjon ved 90/90 grade | 60 x 270 mm |
Max Skjæredimensjon ved 45/90 grader | 60 x 190 mm |
Max Skjæredimensjon ved 90/45 grader | 48 x 270 mm |
Max vinkel | 50 grader |
Max sidevinkel | 48 grader venstre |
Vekt | 14 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0611621648061 1
|
Sirkelsagblad Hardmetall 216X2,6X30 48t
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0611621660061 1
|
Sirkelsagblad Hardmetall 216X2,6X30 60t
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0611621680061 1
|
Sirkelsagblad Hardmetall 216X2,6X30 80t
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071531 39 090 10
|
HEX vinkelnøkkel kort innv. 6-kt. 4mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071531 41 090 10
|
HEX vinkelnøkkel kort innv. 6-kt. 6mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)