Pendel stikksag STP 150 POWER-S
- Nøyaktig og robust pendel stikksag for de krevende jobbene. Sterk motor, god ergonomi og høy kuttenøyaktighet
- Kraftig 780 Watts motor med overbelastningsikring
- Elektronisk turtallsvelger
- Robust fotplate som ikke bøyer seg
- Høy kuttenøyaktighet takket være et nytt festesystem for sagblad
- Verktøyløst feste av sagblad for raskt og enkelt skifte av sagblad
- Ergonomisk håndtak med softgrip-flate
- 4-trinns pendel for alt fra fine til grove kutt
- 3 års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelsesklasse | II |
Opptatt effekt | 780 Watt |
Ubelastet omdreiningshastighet | 500-3.100 o/min |
Slaglengde | 26 mm |
Max snittkapasitet i tre | 150 mm |
Max snittkapasitet i ulegert stål | 10 mm |
Max snittkapasitet i aluminium | 20 mm |
Gjerdingsmuligheter | 0-45 grader |
Vibrasjon v/saging i tre iht. EN 60745 | 8 m/s2 |
Kabel | 4 m |
Mål | 190 x 266 mm |
Vekt | 2,6kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)